Động Cơ Bơm WEG 10018ET3E405JM-W22, 3 Pha, 100 Hp, 1775 208-230/460v | AE8UKM 6FKF5

WEG Động Cơ Bơm 10018ET3E405JM-W22, 3 Pha, 100 Hp, 1775 208-230/460v

Trong kho
Khoản mục: AE8UKM phần: 10018ET3E405JM-W22Tham chiếu chéo: 6FKF5

Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€21,915.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ bơm khớp nối kín
Vòng biQuả bóng đáng tiếc
Nhiệm vụliên tiếp
Nhóm hiệu quảNEMA cao cấp
Bao vâyLàm mát bằng quạt hoàn toàn kèm theo
Khung hình405TCZ
khung Vật liệuGang thep
Amps đầy tải245-222/111
HP100
Hz60
Lớp cách nhiệtF
Biến tần xếp hạng1000: 1 biến, 20: 1 mô-men xoắn không đổi
Chiều dài ít trục33 "
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Ứng dụng động cơMáy bơm
Thiết kế động cơ3 pha
Thiết kế vỏ động cơLàm mát bằng quạt hoàn toàn kèm theo
Loại gắn động cơMặt / Cơ sở
Thiết kế trục động cơJM phân luồng
Xoay trục động cơCW / CCW
Ứng dụng động cơ phụNước thải
Bảo vệ nhiệt động cơKhông áp dụng
Loại động cơ3 pha
Gắn kếtMặt / Cơ sở
RPM bảng tên1775
Hiệu quả danh nghĩa95.4%
Chiều dài tổng thể38 "
Giai đoạn3
RotationCW / CCW
Phạm vi RPM1701-1800
Yếu tố dịch vụ1.25
Trục Dia.1.25 "
Chiều dài trục5"
Loại trụcJM phân luồng
Bảo vệ nhiệtKhông áp dụng
điện áp208-230/460

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 560.25
Chiều cao tàu (cm)81.28
Chiều dài tàu (cm)115.57
Chiều rộng tàu (cm)85.09
Mã HS8501534080
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Vòng biKhung hìnhỨng dụng động cơThiết kế động cơỨng dụng động cơ phụRPM bảng tênHiệu quả danh nghĩaGiá cả
Động Cơ Bơm WEG 00118ET3E143JM-W22, 3 Pha, 1Hp, 1765 208-230/460V, 143jm | AE8UJE 6FKC3 00118ET3E143JM-W22Độ phân giải CQuả bóng đáng tiếc143JMMáy bơm3 phaNước thải176585.5%€990.62
Động Cơ Bơm WEG 00156ET3E143JM-W22, 3 Pha, 1.5 Hp, 3495 208-230/460v | AE8UJF 6FKC4 00156ET3E143JM-W22Độ phân giải CQuả bóng đáng tiếc143JMMáy bơm3 phaNước thải349584.0%€1,128.47
Động Cơ Bơm WEG 00158ET3E145JM-W22, 3 Pha, 1.5 Hp, 1760 208-230/460v | AE8UJG 6FKC5 00158ET3E145JM-W22Độ phân giải CQuả bóng đáng tiếc145JMMáy bơm3 phaNước thải176086.5%€926.98
Động Cơ Bơm WEG 00218ET3E145JM-W22, 3 Pha, 2Hp, 1755 208-230/460V, 145jm | AE8UJH 6FKC7 00218ET3E145JM-W22Độ phân giải CQuả bóng đáng tiếc145JMMáy bơm3 phaNước thải175586.5%€1,025.44
Động Cơ Bơm WEG 00336ET3E182JM-W22, 3 Pha, 3Hp, 3510 208-230/460V, 182jm | AE8UJJ 6FKC8 00336ET3E182JM-W22Độ phân giải CQuả bóng đáng tiếc182JMMáy bơm3 phaNước thải351086.5%€1,300.67
Động Cơ Bơm WEG 00318ET3E182JM-W22, 3 Pha, 3Hp, 1760 208-230/460V, 182jm | AE8UJK 6FKC9 00318ET3E182JM-W22Độ phân giải CQuả bóng đáng tiếc182JMMáy bơm3 phaNước thải176089.5%€1,427.24
Động Cơ Bơm WEG 00536ET3E184JM-W22, 3 Pha, 5Hp, 3510 208-230/460V, 184jm | AE8UJL 6FKD0 00536ET3E184JM-W22Độ phân giải CQuả bóng đáng tiếc184JMMáy bơm3 phaNước thải351088.5%€1,441.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WEG Động Cơ Bơm 10018ET3E405JM-W22, 3 Pha, 100 Hp, 1775 208-230/460v
€21,915.43 /đơn vị