vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MKT FASTENING 2734100 Wedge Anchor, 303/304 Stainless Steel, 3/4 X 10 Inch Anchor Size, 4Pk | AB6KNP 21U968

MKT FASTENING 2734100 Neo nêm, Thép không gỉ 303/304, Kích thước neo 3/4 X 10 inch, 4Pk

Trong kho
Khoản mục: AB6KNP phần: 2734100Tham chiếu chéo: 21U968
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
€248.15 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNeo neo
Neo Dia.3 / 4 "
Chiều dài neo10 "
Nhúng vào bê tông6.75 "
Kết thúcTrơn
Vật chấtThép
Tối đa Độ dày làm việc3.25 "
Min. Nhúng3.375 "
Độ dài chủ đề2"
Kích thước chủ đề3 / 4-10
KiểuThép không gỉ 303 / 304
Rút tiền cuối cùng (Lb.)16201
Lực cắt cuối cùng (Lb.)15126
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 3000 PSI (Lb.)15126
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)15126
Căng thẳng tối đa (Lbs.)16201
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 3000 PSI (Lb.)13278
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)16201

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.45
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)26.92
Chiều rộng tàu (cm)12.95
Mã HS7316000000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MKT FASTENING 2734100 Neo nêm, Thép không gỉ 303/304, Kích thước neo 3/4 X 10 inch, 4Pk
€248.15 /đóng gói