Webstone 50674w | Van Xả Nồi Hơi 1 Inch CXC | 40l221 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WEBSTONE 50674W Van xả nồi hơi 1 inch C x C | AD3PRV 40L221

WEBSTONE Van xả nồi hơi 50674W 1 inch C x C

Trong kho
Khoản mục: AD3PRV phần: 50674WTham chiếu chéo: 40L221
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
€48.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan xả nồi hơi
Vật liệu cơ thểĐồng thau thấp
Kiểu kết nốicốc x cốc
Xử lý vật liệuNhôm
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.350 độ F
Max. Sức ép600 psi
Chiều dài mở3-13 / 16 "
Kích thước đường ống1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.38
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8481809005
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngGiá cả
WEBSTONE 50672W Van xả nồi hơi 1/2 inch C x C | AD3PRT 40L219 50672W1 / 2 "€28.43
WEBSTONE 50673W Van xả nồi hơi 3/4 inch C x C | AD3PRU 40L220 50673W3 / 4 "€43.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WEBSTONE Van xả nồi hơi 50674W 1 inch C x C
€48.37 /đơn vị