Webstone 40612 | Đồng thau có ống thoát nước Ips X 3 chiều 1/2 In | 40l210 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WEBSTONE 40612 Đồng thau có cống Ips 3 chiều x ống 1/2 In | AD3PRL 40L210

WEBSTONE 40612 Đồng thau có ống xả 3 chiều Ips x 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AD3PRL phần: 40612Tham chiếu chéo: 40L210
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
€61.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi có rãnh thoát nước
Chất liệu bóngThau
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểThau
Phong cách cơ thểĐường 3
Kiểu kết nốiIPS x IPS x Nắp ống
Xử lý vật liệuThép không gỉ với tay cầm Vinyl
Loại xử lýLever
Max. Sức ép600 psi
Kích thước đường ống1 / 2 "
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuPTFE
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốcThau
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi100 độ đến 350 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.39
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8481801085
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngGiá cả
WEBSTONE 40613 Đồng thau có cống Ips 3 chiều x ống 3/4 In | AD3PRM 40L211 406133 / 4 "€62.76
WEBSTONE 40614 Đồng thau có hàm lượng chì thấp với cống Ips 3 chiều x Công suất ống 1 In | AD3PRN 40L212 406141"€98.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WEBSTONE 40612 Đồng thau có ống xả 3 chiều Ips x 1/2 In
€61.73 /đơn vị