Weatherhead 6708 | Nhiều Van Ngắt | 1vrb9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WEATHERHEAD 6708 Van ngắt nhiều lần | AB3XBF 1VRB9

WEATHERHEAD 6708 Van ngắt nhiều lần

Trong kho
Khoản mục: AB3XBF phần: 6708Tham chiếu chéo: 1VRB9
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
€101.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhiều van tắt
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiFNPT
Loại xử lýĐòn bẩy hoạt động
Max. Sức ép30 psi
Chiều cao tổng thể4.5 "
Chiều dài tổng thể2.375 "
Kích thước đường ống3 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F
Thiết kế vanĐường 4

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)14.48
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS8481801050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao tổng thểKích thước đường ốngGiá cả
WEATHERHEAD 6747 Van ngắt nhiều lần | AB3XBC 1VRB6 67473.5 "1 / 4 "€84.77
WEATHERHEAD 6748 Van ngắt nhiều lần | AB3XBD 1VRB7 67484.5 "1 / 4 "€75.21
WEATHERHEAD 6707 Van ngắt nhiều lần | AB3XBE 1VRB8 67073.5 "3 / 8 "€41.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WEATHERHEAD 6708 Van ngắt nhiều lần
€101.43 /đơn vị