Weatherhead 1872x8x8 | Tee nhánh nam Kích thước ống 1/2-14 12 inch | 2zkx8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WEATHERHEAD 1872X8X8 Áo thun nam 1 / 2-14 Kích thước ống 12 inch | AC4FNW 2ZKX8

WEATHERHEAD 1872X8X8 Chi nhánh nam Tee 1/2-14 Kích thước ống 12 inch

Trong kho
Khoản mục: AC4FNW phần: 1872X8X8Tham chiếu chéo: 2ZKX8
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
€73.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcÁo thun chi nhánh nam
Kết nốiKết nối nhanh
Vật liệu đệmCao su propylene ethylene
Vật chấtThau
Kích thước đường ống1 / 2 "
Sức ép150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 200 F
Kích thước chủ đề1 / 2-14
Kích thước ống1 / 2 "
KiểuNam

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)17.27
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS7412200015
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nốiKích thước đường ốngKích thước chủ đềKích thước ốngGiá cả
WEATHERHEAD 1872X3 Áo thun nam 1 / 8-27 3/16 inch Kích thước ống | AC4FNH 2ZKW3 1872X3Kết nối nhanh1 / 8 "1 / 8-273 / 16 "€26.99
WEATHERHEAD 1872X4 Áo thun nam 1 / 8-27 1/4 inch Kích thước ống | AC4FNJ 2ZKW4 1872X4Kết nối nhanh1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "€29.68
WEATHERHEAD 1872X4X4 Áo thun nam 1 / 4-18 1/4 inch Kích thước ống | AC4FNL 2ZKW6 1872X4X4Kết nối nhanh1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "€38.43
WEATHERHEAD 1872X8X4 Áo thun nam 1 / 4-18 1/2 Inch Kích thước ống | AC4FNU 2ZKX6 1872X8X4Kết nối nhanh1 / 4 "1 / 4-181 / 2 "€62.55
WEATHERHEAD 1472X4 Áo thun nam 1 / 8-27 1/4 inch Kích thước ống | AC4FTG 2ZLP2 1472X4Nén ống nylon1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "€29.93
WEATHERHEAD 1472X6 Áo thun nam 1 / 4-18 3/8 Inch Kích thước ống | AC4FTH 2ZLP4 1472X6Nén ống nylon1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "€29.01
WEATHERHEAD 1472X6X4X4 Áo thun nam 1 / 4-18 3/8 inch Kích thước ống | AC4FTJ 2ZLP6 1472X6X4X4Nén ống nylon1 / 4 "1 / 4-183/8 "đến 1/4"€41.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WEATHERHEAD 1872X8X8 Chi nhánh nam Tee 1/2-14 Kích thước ống 12 inch
€73.16 /đơn vị