vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bẫy hơi thùng đảo ngược WATTS WIB-81-125 1/2, đầu vào 1/2 inch, áp suất hơi 250 đến 125 Psi | BR7WHD 0039510

WATTS WIB-81-125 1/2 Bẫy hơi kiểu gầu ngược, đầu vào 1/2 inch, áp suất hơi 250 đến 125 Psi

Trong kho
Khoản mục: BR7WHD phần: WIB-81-125 1/2Tham chiếu chéo: 0039510
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
€504.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBẫy hơi
Vật liệu cơ thểGang thep
Mẫu cơ thểNội tuyến
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kết nối đầu vàoChủ đề nữ
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Loại ren đầu vàoNPT
Loại đầu vàoChủ đề nữ
Max. Sức ép250 psi
Tối đa Áp suất hơi125 psi
Tối đa Nhiệt độ.406 độ. F
Tối đa Áp lực công việc125 psi
Mfr. LoạtWIB
Kết nối đầu raChủ đề nữ
Kích thước ổ cắm1 / 2 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.42

Chi tiết sản phẩm:

Bẫy hơi xô ngược, đầu vào 1/2 inch, áp suất hơi 250 đến 125 Psi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đầu vàoMax. Sức épTối đa Áp suất hơiTối đa Nhiệt độ.Tối đa Áp lực công việcKích thước ổ cắmGiá cả
Bẫy hơi thùng đảo ngược WATTS WIB-81-70 1/2, đầu vào 1/2 inch, áp suất hơi 250 đến 70 Psi | BR7WGY 0039509 WIB-81-70 1/21 / 2 "250 psi70 psi406 độ. F70 PSI1 / 2 "€504.19
Bẫy hơi thùng đảo ngược WATTS WIB-80-80 1/2, đầu vào 1/2 inch, áp suất hơi 150 đến 80 Psi | BR7WGZ 0039501 WIB-80-80 1/21 / 2 "150 psi80 psi406 độ. F80 PSI1 / 2 "€389.72
Bẫy hơi thùng đảo ngược WATTS WIB-80-150 1/2, đầu vào 1/2 inch, áp suất hơi 600 Psi | BR7WHA 0039502 WIB-80-150 1/21 / 2 "150 psi150 psi406 độ. F-1 / 2 "€389.72
Bẫy hơi thùng đảo ngược WATTS WIB-81-15 1/2, đầu vào 1/2 inch, áp suất hơi 250 đến 15 Psi | BR7WHB 0039508 WIB-81-15 1/21 / 2 "250 psi15 psi406 độ. F15 PSI1 / 2 "€504.19
Bẫy hơi thùng đảo ngược WATTS WIB-81-15 3/4, đầu vào 3/4 inch, áp suất hơi 250 đến 15 Psi | BR7WHC 0039514 WIB-81-15 3/43 / 4 "250 psi15 psi406 độ F-3 / 4 "€504.19
Bẫy hơi thùng đảo ngược WATTS WIB-81-250 1/2, đầu vào 1/2 inch, áp suất hơi 250 Psi | BR7WHE 0039511 WIB-81-250 1/21 / 2 "250 psi250 psi406 độ. F-1 / 2 "€504.19
WATTS WIB-81-250 1 Bẫy hơi xô ngược, đầu vào 1 inch, áp suất hơi 250 Psi | BR7WHF 0039523 WIB-81-250 11"250 psi250 psi406 độ. F-1"€504.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS WIB-81-125 1/2 Bẫy hơi kiểu gầu ngược, đầu vào 1/2 inch, áp suất hơi 250 đến 125 Psi
€504.19 /đơn vị