WATTS WFT-30 1 1/2 Bẫy hơi tản nhiệt nổi và tĩnh nhiệt, đầu vào 1 1/2 inch, áp suất hơi 30 Psi
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bẫy hơi |
Vật liệu cơ thể | Gang thep |
Mẫu cơ thể | H Mẫu |
Phong cách cơ thể | Hình chữ H |
Kích thước khai thác dưới cùng | 1 / 2 " |
Kết nối đầu vào | Chủ đề nữ |
Kích thước đầu vào | 1 1 / 2 " |
Loại ren đầu vào | NPT |
Loại đầu vào | Chủ đề nữ |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 353 độ. F |
Max. Sức ép | 125 psi |
Tối đa Áp suất hơi | 30 psi |
Tối đa Nhiệt độ. | 250 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 30 psi |
Mfr. Loạt | WFT |
Kết nối đầu ra | Chủ đề nữ |
Kích thước ổ cắm | 1-1 / 2 " |
Loại ổ cắm | Chủ đề nữ |
Phích cắm | Không |
Lọc | Không |
Sản phẩm | Mô hình | Mẫu cơ thể | Phong cách cơ thể | Kích thước đầu vào | Tối đa Áp suất hơi | Tối đa Nhiệt độ. | Tối đa Áp lực công việc | Kích thước ổ cắm | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFT-15 1 1/4 | H Mẫu | Hình chữ H | 1 1 / 4 " | 15 psi | 250 độ. F | 15 PSI | 1-1 / 4 " | €363.45 | ||
WFT-30 3/4 | - | Hình chữ H | 3 / 4 " | 30 psi | 250 độ F | - | 3 / 4 " | €350.28 | ||
WFT-30 1 1/4 | H Mẫu | Hình chữ H | 1 1 / 4 " | 30 psi | 250 độ. F | 30 psi | 1-1 / 4 " | €456.25 | ||
WFT-15 2 | H Mẫu | Hình chữ H | 2" | 15 psi | 250 độ. F | 15 PSI | 2" | €1,071.74 | RFQ
| |
WFT-30 1 | H Mẫu | Hình chữ H | 1" | 30 psi | 250 độ. F | 30 psi | 1" | €395.16 | ||
WFT-75 1 | C mẫu | Mẫu C | 1" | 75 psi | 250 độ. F | 75 PSI | 1" | €537.41 | ||
WFT-30 2 | H Mẫu | Hình chữ H | 2" | 30 psi | 250 độ. F | 30 psi | 2" | €1,172.28 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.