Watts Wft-125 1 | Bẫy hơi tản nhiệt nổi và ổn nhiệt, đầu vào 1 inch, áp suất hơi 125 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
WATTS WFT-125 1 Bẫy hơi tản nhiệt nổi và ổn nhiệt, đầu vào 1 inch, áp suất hơi 125 Psi | BR7WGP 0037120

WATTS WFT-125 1 Bẫy hơi tản nhiệt nổi và tĩnh nhiệt, đầu vào 1 inch, áp suất hơi 125 Psi

Trong kho
Mục: BR7WGP phần: WFT-125 1Tham chiếu chéo: 0037120

Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€618.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBẫy hơi
Vật liệu cơ thểGang thep
Mẫu cơ thểC mẫu
Phong cách cơ thểMẫu C
Kích thước khai thác dưới cùng1 / 2 "
Kết nối đầu vàoChủ đề nữ
Kích thước đầu vào1"
Loại ren đầu vàoNPT
Loại đầu vàoChủ đề nữ
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.353 độ. F
Max. Sức ép125 psi
Tối đa Áp suất hơi125 psi
Tối đa Nhiệt độ.250 độ. F
Tối đa Áp lực công việc125 psi
Mfr. LoạtWFT
Kết nối đầu raChủ đề nữ
Kích thước ổ cắm1"
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Phích cắmKhông
LọcKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 5.8

Chi tiết sản phẩm:

Bẫy hơi tản nhiệt nổi và ổn nhiệt, đầu vào 1 inch, áp suất hơi 125 Psi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMẫu cơ thểPhong cách cơ thểKích thước đầu vàoTối đa Áp suất hơiTối đa Nhiệt độ.Tối đa Áp lực công việcKích thước ổ cắmGiá cả
Bẫy hơi tản nhiệt và tản nhiệt nổi và ổn nhiệt WATTS WFT-15 1 1/4, đầu vào 1 1/4 inch, áp suất hơi 15 Psi | BR4XEX 0037106 WFT-15 1 1/4H MẫuHình chữ H1 1 / 4 "15 psi250 độ. F15 PSI1-1 / 4 "€363.45
Bẫy hơi nước tản nhiệt và phao ổn nhiệt WATTS WFT-30 3/4, đầu vào 3/4 inch, áp suất hơi 30 Psi | BR4XEZ 0037109 WFT-30 3/4-Hình chữ H3 / 4 "30 psi250 độ F-3 / 4 "€350.28
Bẫy hơi nước tản nhiệt và phao ổn nhiệt WATTS WFT-30 1 1/4, đầu vào 1 1/4 inch, áp suất hơi 30 Psi | BR4XFA 0037111 WFT-30 1 1/4H MẫuHình chữ H1 1 / 4 "30 psi250 độ. F30 psi1-1 / 4 "€456.25
Bẫy hơi tản nhiệt nổi và ổn nhiệt WATTS WFT-15 2, đầu vào 2 inch, áp suất hơi 15 Psi | BR4XFB 0037108 WFT-15 2H MẫuHình chữ H2"15 psi250 độ. F15 PSI2"€1,071.74
RFQ
Bẫy hơi tản nhiệt và tản nhiệt nổi và ổn nhiệt WATTS WFT-30 1 1/2, đầu vào 1 1/2 inch, áp suất hơi 30 Psi | BR4XFD 0037112 WFT-30 1 1/2H MẫuHình chữ H1 1 / 2 "30 psi250 độ. F30 psi1-1 / 2 "€675.84
RFQ
WATTS WFT-30 1 Bẫy hơi tản nhiệt nổi và ổn nhiệt, đầu vào 1 inch, áp suất hơi 30 Psi | BR4XFE 0037110 WFT-30 1H MẫuHình chữ H1"30 psi250 độ. F30 psi1"€395.16
WATTS WFT-75 1 Bẫy hơi tản nhiệt nổi và ổn nhiệt, đầu vào 1 inch, áp suất hơi 75 Psi | BR7WGJ 0037115 WFT-75 1C mẫuMẫu C1"75 psi250 độ. F75 PSI1"€537.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS WFT-125 1 Bẫy hơi tản nhiệt nổi và tĩnh nhiệt, đầu vào 1 inch, áp suất hơi 125 Psi
€618.62 /đơn vị