Watts Sd2-mf 3/8" | Van một chiều kép, khớp nối loe, kích thước 3/8 inch, thép không gỉ | 5aj86 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van một chiều kép WATTS SD2-MF 3/8, Khớp loe, Kích thước 3/8 inch, Thép không gỉ | AE3BBG 5AJ86

WATTS SD2-MF 3/8" Dual Check Valve, Flare Joint, Size 3/8 Inch, Thép không gỉ

Trong kho
Khoản mục: AE3BBG phần: SD2-MF 3/8 "Tham chiếu chéo: 5AJ86

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€205.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan kiểm tra kép
Kết thúc cơ thểThép không gỉ
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Kiểu kết nốiPháo sáng nam
Chất liệu đĩaSantoprene
LắpKhông
Kích thước đầu vào3 / 8 "
Loại đầu vàodoanh loe
Chiều dài3"
Vật chất316 thép không gỉ
Tối đa Nhiệt độ.110 độ F
Tối đa Áp lực công việc13.8 Bar
Loại đồng hồKhông có đồng hồ
Mfr. LoạtSD-2
Tối thiểu. Nhiệt độ33 độ F
hoạt độngliên tiếp
Kích thước ổ cắm3 / 8 "
Loại ổ cắmdoanh loe
Chất liệu ghếNoryl
Kích thước máy3 / 8 "
LọcKhông
Loại vanKhông có van ngắt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)5.84
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS8481309000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ cắmKết nối đầu vàoKích thước đầu vàoLoại ổ cắmLoại đầu vàoTối đa Nhiệt độ.Tối đa Áp lực công việcTối thiểu. Nhiệt độGiá cả
Van một chiều kép WATTS SD-2 -MN 3/8, Kích thước 3/8 inch, Thép không gỉ | CB9VKT 0061654 , Crypto.com، ۽ Bybit علائقي ڏانهن.3 / 8 "Chủ đề nam3 / 8 "Chủ đề namChủ đề nam110 độ. F200 PSI33 độ. F€230.10
Van một chiều kép WATTS SD-2 -MN 1/4, Kích thước 1/4 inch, Thép không gỉ | CB9VKW 0061650 , Crypto.com، ۽ Bybit علائقي ڏانهن.1 / 4 "Chủ đề nam1 / 4 "Chủ đề namChủ đề nam110 độ. F200 PSI33 độ. F€246.37
Van một chiều kép WATTS SD2-MF 1/4, Khớp nối loe, Kích thước 1/4 inch, Thép không gỉ | CC7JFL 0061651 حقيقت اها آهي ته هاڻي هر شيء آخرڪار ان جي لانچ لاء تيار ٿيڻ لڳي، ايٿيروم جي اثاثن تي اثرات ڪافي ٿي چڪا آهن، اهو ڏسي رهيو آهي ته تازو هفتن ۾ Ethereum آهي.1 / 4 "doanh loe1 / 4 "doanh loedoanh loe110 độ. F200 PSI33 độ. F€187.01
Van một chiều kép WATTS SD-2-FF 1/4, Khớp nối loe, Kích thước 1/4 inch, Thép không gỉ | CC9YDC 0061660 SD-2-FF 1/41 / 4 "doanh loe1 / 4 "doanh loedoanh loe110 độ. F200 PSI33 độ. F€238.98
Van một chiều kép WATTS SD-2-FF 3/8, Khớp nối loe, Kích thước 3/8 inch, Thép không gỉ | CC9YDG 0061661 SD-2-FF 3/83 / 8 "doanh loe3 / 8 "doanh loedoanh loe110 độ. F200 PSI33 độ. F€259.69
Van một chiều kép WATTS SD-2-FN 1/4, Kích thước 1/4 inch, Thép không gỉ | CC9YDH 0061662 SD-2-FN 1/41 / 4 "Chủ đề nữ1 / 4 "Chủ đề nữChủ đề nữ110 độ. F200 PSI33 độ. F€213.09
Van một chiều kép WATTS SD-2-FN 3/8, Kích thước 3/8 inch, Thép không gỉ | CC9YDT 0061663 SD-2-FN 3/83 / 8 "Chủ đề nữ3 / 8 "Chủ đề nữChủ đề nữ110 độ. F200 PSI33 độ. F€230.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS SD2-MF 3/8" Dual Check Valve, Flare Joint, Size 3/8 Inch, Thép không gỉ
€205.66 /đơn vị