WATTS Hệ thống làm mềm nước PWS15121H11, Tốc độ dòng chảy 40 Gpm, Đầu vào 1 1/2 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Làm mềm nước |
Yêu cầu về pin | 120V |
Kích thước bể nước muối | 30 "x 50" |
Đường vòng | Không qua đường |
Màu | Hạnh nhân, đen |
Tốc độ dòng | 15 GPM |
Kết nối đầu vào | Chủ đề nữ |
Kích thước đầu vào | 1 1 / 2 " |
Loại đầu vào | Chủ đề nữ |
Dẫn | Không có mặt |
Mfr. Loạt | PWS15 |
Kích thước bể khoáng | 24 "x 72" |
Kết nối đầu ra | Chủ đề nam |
Kích thước ổ cắm | 1-1 / 2 " |
Loại ổ cắm | Chủ đề nam |
Loại nhựa | 10 Cu.Ft. |
Phong cách | Kỹ thuật số |
Kích thước bể | 30 "x 50" |
Loại xe tăng | Sợi thủy tinh |
Loại sợi | tiện ích mở rộng ftp |
Thiết kế van | Kỹ thuật số |
Chất liệu van | Thau |
Loại van | Đồng hồ đo |
Mô hình | Kích thước bể nước muối | Tốc độ dòng | Kích thước bể khoáng | Loại nhựa | Kích thước bể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PWS15121E11 | 18 "x 40" | 7 gpm | 16 "x 65" | 4 Cu.Ft. | 18 "x 40" | €5,933.36 | RFQ
|
PWS15121C11 | 18 "x 40" | 4 gpm | 12 "x 52" | 2 Cu.Ft. | 18 "x 40" | €5,284.17 | RFQ
|
PWS15121D11 | 18 "x 40" | 5 gpm | 14 "x 65" | 3 Cu.Ft. | 18 "x 40" | €5,618.93 | RFQ
|
PWS15121G11 | 24 "x 50" | 13 gpm | 21 "x 62" | 7 Cu.Ft. | 24 "x 50" | €8,796.00 | RFQ
|
PWS15121F11 | 24 "x 41" | 11 gpm | 18 "x 65" | 5 Cu.Ft. | 24 "x 41" | €7,863.68 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.