WATTS Hệ thống lọc PWM20141H10, đầu vào 2 inch, đầu ra 2 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hệ thống lọc |
Yêu cầu về pin | 120V xoay chiều / 60Hz |
Màu | Quả hạnh |
Tốc độ dòng | 50 gpm |
Kết nối đầu vào | Chủ đề nữ |
Kích thước đầu vào | 2" |
Loại đầu vào | Chủ đề nữ |
Dẫn | Không có mặt |
Mfr. Loạt | PWM |
Kết nối đầu ra | Chủ đề nữ |
Kích thước ổ cắm | 2" |
Loại ổ cắm | Chủ đề nữ |
Phong cách | Kỹ thuật số |
Loại xe tăng | Sợi thủy tinh |
Loại sợi | tiện ích mở rộng ftp |
Thiết kế van | Kỹ thuật số |
Chất liệu van | Thau |
Loại van | Đồng hồ thời gian |
Sản phẩm | Mô hình | Loại ổ cắm | Tốc độ dòng | Kết nối đầu vào | Phong cách | Loại sợi | Thiết kế van | Kích thước đầu vào | Loại đầu vào | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15121D10PWMXNUMXDXNUMX | Chủ đề nữ | 20 gpm | Chủ đề nữ | Kỹ thuật số | tiện ích mở rộng ftp | Kỹ thuật số | 1 1 / 2 " | Chủ đề nữ | €4,405.04 | RFQ
| |
10111B10PWMXNUMXBXNUMX | Chủ đề nam | 7 gpm | Chủ đề nam | Kỹ thuật số | NPT | Kỹ thuật số | 1" | Chủ đề nam | €2,531.00 | RFQ
| |
10111A10PWMXNUMXAXNUMX | Chủ đề nam | 7 gpm | Chủ đề nam | Kỹ thuật số | NPT | Kỹ thuật số | 1" | Chủ đề nam | €2,449.67 | RFQ
| |
10111C10PWMXNUMXCXNUMX | Chủ đề nam | 10 gpm | Chủ đề nam | Kỹ thuật số | NPT | Kỹ thuật số | 1" | Chủ đề nam | €2,685.88 | RFQ
| |
15121E10PWMXNUMXEXNUMX | Chủ đề nữ | 20 gpm | Chủ đề nữ | Kỹ thuật số | tiện ích mở rộng ftp | Kỹ thuật số | 1 1 / 2 " | Chủ đề nữ | €4,575.54 | RFQ
| |
15121G10PWMXNUMXGXNUMX | Chủ đề nữ | 40 gpm | Chủ đề nữ | Kỹ thuật số | tiện ích mở rộng ftp | Kỹ thuật số | 1 1 / 2 " | Chủ đề nữ | €5,822.29 | RFQ
| |
30151J10PWMXNUMXJXNUMX | Chủ đề nữ | 100 gpm | Chủ đề nữ | Cơ điện | NPT | Cơ điện | 3" | Chủ đề nữ | €20,415.53 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.