WATTS M400N-DOSY 2 1/2 Bộ ngăn dòng chảy ngược vùng áp suất giảm, Kích thước 2 1/2 inch, SS
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giảm báo chí. Khu hội |
Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Lắp ráp vùng áp suất giảm |
Vật liệu cơ thể | Thép không gỉ |
Mẫu cơ thể | N mẫu |
Kết nối đầu vào | Khớp nối |
Kích thước đầu vào | 2 1 / 2 " |
Tối đa Nhiệt độ. | 110 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 175 PSI |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
Kết nối đầu ra | Khớp nối |
Chất liệu ghế | Cao su |
Kiểu | kit |
Mô hình | Kích thước đầu vào | Giá cả | |
---|---|---|---|
M400N-DOSY 4 | 4" | €9,600.53 | RFQ
|
M400N-DOSY 3 | 3" | €7,311.38 | RFQ
|
M400N-DOSY 6 | 6" | €14,680.43 | RFQ
|
M400N-DOSY 8 | 8" | €21,397.74 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.