WATTS M200N-OSY 2 1/2 Bộ ngăn chặn dòng chảy ngược van một chiều đôi, Van ngắt, Kích thước 2 1/2 inch, SS
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lắp ráp van kiểm tra kép |
Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Lắp ráp van kiểm tra kép |
Vật liệu cơ thể | Thép không gỉ |
Mẫu cơ thể | N mẫu |
Kết nối đầu vào | Khớp nối |
Kích thước đầu vào | 2 1 / 2 " |
Tối đa Nhiệt độ. | 110 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 175 PSI |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
Kết nối đầu ra | Khớp nối |
Chất liệu ghế | Cao su |
Mô hình | Kết nối đầu vào | Kích thước đầu vào | Kết nối đầu ra | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
M200N-OSY 3 | Khớp nối | 3" | Khớp nối | €4,966.00 | RFQ
|
M200N-OSY 4 | Khớp nối | 4" | Khớp nối | €5,930.78 | RFQ
|
M200N-OSY 6 | Khớp nối | 6" | Khớp nối | €9,445.15 | RFQ
|
M200N-OSY 10 | Khớp nối | 10 " | Khớp nối | €31,146.49 | RFQ
|
M200N-OSY 8 | Khớp nối | 8" | Khớp nối | €18,591.91 | RFQ
|
M200N-NRS 4 | Khớp nối | 4" | - | €5,624.47 | RFQ
|
M200N-NRS 2 1/2 | Khớp xoay | 2 1 / 2 " | - | €4,686.32 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.