vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS LL40XLM15-150210 3/4 Van giảm nhiệt độ và áp suất, Kích thước 3/4 inch, Áp suất giảm 150 Psi | BP3WQD 0163801

WATTS LL40XLM15-150210 Van giảm áp suất và nhiệt độ 3/4, Kích thước 3/4 inch, Áp suất giảm 150 Psi

Trong kho
Khoản mục: BP3WQD Model: LL40XLM15-150210 3/4Tham chiếu chéo: 0163801
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
€582.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm nhiệt độ và áp suất
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Loại đầu vàoChủ đề nam
DẫnHiện tại
Tối đa Nhiệt độ.210 độ F
Mfr. LoạtLL40XL
Kích thước ổ cắm3 / 4 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Phạm vi áp75 đến 150 psi
Giảm áp lực150 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.31

Chi tiết sản phẩm:

Van giảm nhiệt độ và áp suất, kích thước 3/4 inch, áp suất giảm 150 Psi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCông suất xảKích thước đầu vàoTối đa Nhiệt độ.Mfr. LoạtKích thước ổ cắmGiảm áp lựcGiá cả
WATTS LL40XLM15-125210 1 Van giảm nhiệt độ và áp suất, đầu vào 1 inch, áp suất giảm 125 Psi | BP3WPV 0163804 LL40XLM15-125210 11808000 nhưng1"210 độ. FLL40XL1"125 psi€1,133.64
WATTS LL40XLM15-150210 1 Van giảm nhiệt độ và áp suất, đầu vào 1 inch, áp suất giảm 150 Psi | BP3WQC 0163805 LL40XLM15-150210 12134000 nhưng1"210 độ. FLL40XL1"150 psi€1,059.09
WATTS LLL40XLM15-150210 3/4 Van giảm nhiệt độ và áp suất, Kích thước 3/4 inch, Áp suất giảm 150 Psi | BP3WQE 0163803 LLL40XLM15-150210 3/4-3 / 4 "210 độ F40L3 / 4 "150 psi€609.36
WATTS LL40XL-75210 3/4 Van giảm nhiệt độ và áp suất, đầu vào 3/4 inch, áp suất giảm 75 Psi | BP3WQN 0163806 LL40XL-75210 3/4-3 / 4 "210 độ FLL40XL3 / 4 "75 psi€640.98
WATTS LLL40XLM15-125210 3/4 Van giảm nhiệt độ và áp suất, Kích thước 3/4 inch, Áp suất giảm 125 Psi | BR8JMH 0163802 LLL40XLM15-125210 3/4-3 / 4 "210 độ F40L3 / 4 "125 psi€766.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS LL40XLM15-150210 Van giảm áp suất và nhiệt độ 3/4, Kích thước 3/4 inch, Áp suất giảm 150 Psi
€582.62 /đơn vị