LEESON 103714.00 A4P11NZ75A Động cơ đa dụng
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Động cơ mục đích chung |
Mã | B |
Thiết kế | N |
Nhiệm vụ | liên tiếp |
Bao vây | TRÀ |
Khung hình | 48YZ |
Amps đầy tải | 3.2 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
Lớp cách nhiệt | B |
kW | . 187 |
Bôi trơn | ĐA NĂNG SRL |
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh. | 40 |
Bảo vệ nhiệt động cơ | A56227-52 |
Gắn kết | QUÂN ĐỘI TRÒN |
Bao bì | F |
Giai đoạn | 1 |
Hệ số công suất | 89.5 |
Sự bảo vệ | CHỈ TỰ ĐỘNG LCK RTR |
Rotation | CHỌN CCW |
RPM | 1075 |
Yếu tố dịch vụ | 1.0 |
Kiểu | VUI LÒNG? |
điện áp | 115 |
Trọng lượng tàu (kg) | 9 |
Chiều cao tàu (cm) | 23.83 |
Chiều dài tàu (cm) | 39.37 |
Chiều rộng tàu (cm) | 31.12 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.