vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van cổng 1/2 WATTS LFWGV, đầu vào 1/2 inch, 180 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 200 Psi | CA4BVJ 0555158

WATTS Van cổng LFWGV 1/2, Đầu vào 1/2 inch, 180 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 200 Psi

Trong kho
Khoản mục: CA4BVJ phần: LFWGV 1/2Tham chiếu chéo: 0555158
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
€30.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan cổng
Vật liệu cơ thểThau
Phong cách BonnetCó ren
Loại điều khiểnTay quay
Chất liệu đĩaĐồng thau không chì
Kết nối đầu vàoChủ đề nữ
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Loại ren đầu vàotiện ích mở rộng ftp
Loại đầu vàoChủ đề nữ
DẫnKhông có mặt
Max. Sức ép200 psi
Tối đa Nhiệt độ.180 độ. F
Mfr. LoạtLFWGV
Kết nối đầu raChủ đề nữ
Kích thước ổ cắm1 / 2 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Vật liệu trụcThau
Loại thânKhông tăng
Phong cáchNRS
Thiết kế vanNRS
WOG (PSI)200 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27

Chi tiết sản phẩm:

Van cổng, đầu vào 1/2 inch, 180 độ. F Tối đa. Nhiệt độ, 200 Psi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMfr. LoạtVật liệu cơ thểChất liệu đĩaKết nối đầu raKích thước ổ cắmLoại ổ cắmVật liệu trụcKết nối đầu vàoGiá cả
Van 406 cổng WATTS 4-NRS-RW, Kích thước 4 inch | BY3VKQ 0701320 406-NRS-RW 4-Gang thepGang và cao suKhớp nối--Thép không gỉKhớp nối€1,306.77
RFQ
Van cổng WATTS LFGV 1/4, Kích thước 1/4 inch, Đồng thau | BY6KXQ 0123515 LFGV 1/4-ThauThauChủ đề nữ--ThauChủ đề nữ€45.72
RFQ
Van cổng 3/8 WATTS LFGV, Đầu vào 3/8 inch, Tối đa 200 Psi. Áp suất, tối đa 200 Psi. Áp lực | BY6KXR 0123516 LFGV 3/8LFGLVThauThau-3 / 8 "Chủ đề nữThau-€45.72
Van cổng 1/2 WATTS LFGV, Kích thước 1/2 inch, Đồng thau | BY6PNK 0555226 LFGV 1/2-ThauThauChủ đề nữ--ThauChủ đề nữ€39.46
RFQ
Van 1 cổng WATTS LFWGVS, Đầu vào 1 inch, Tối đa 200 Psi. Áp lực | BY9XBV 0555169 LFWGVS 1LFWGVThauĐồng thau không chì-1"Ổ cắmThau-€67.91
Van cổng 1/2 WATTS LFWGVS, Đầu vào 1/2 inch, Tối đa 200 Psi. Áp lực | BZ2XVC 0555167 LFWGVS 1/2LFWGVThauĐồng thau không chì-1 / 2 "Ổ cắmThau-€35.64
Van cổng 3/4 WATTS LFWGVS, Đầu vào 3/4 inch, Tối đa 200 Psi. Áp lực | CA2KBB 0555168 LFWGVS 3/4LFWGVThauĐồng thau không chì-3 / 4 "Ổ cắmThau-€46.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Van cổng LFWGV 1/2, Đầu vào 1/2 inch, 180 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 200 Psi
€30.56 /đơn vị