Watts Lfu5b-qc-z3 1 | Van Giảm Áp Lực Nước, 25 Đến 75 Psi, Kích Thước 1 Inch, Hợp Kim Đồng Silicon | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van Giảm Áp Lực Nước WATTS LFU5B-QC-Z3 1, 25 Đến 75 Psi, Kích Thước 1 Inch, Hợp Kim Silicon Đồng | BP3FLW 0125286

WATTS Van Giảm Áp Lực Nước LFU5B-QC-Z3 1, 25 Đến 75 Psi, Kích Thước 1 Inch, Hợp Kim Silicon Đồng

Trong kho
Khoản mục: BP3FLW Model: LFU5B-QC-Z3 1Tham chiếu chéo: 0125286
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
€1,831.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm áp lực nước
Phạm vi PSI có thể điều chỉnh25 đến 75 Psi
Phạm vi áp suất giảm có thể điều chỉnh25 đến 75 psi
Vật liệu cơ thểHợp kim silicon đồng đúc không chì
Chất liệu đĩaEPDM
Kết nối đầu vàoKết nối nhanh
Kích thước đầu vào1"
Loại đầu vàoKết nối nhanh
Vật chấtThép không gỉ
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.160 độ. F
Tối đa Áp lực công việc300 PSI
Mfr. LoạtLFU5B-Z3
Tối thiểu. Nhiệt độ33 độ. F
Kích thước ổ cắm1"
Phạm vi cài đặt áp suất3.4 Bar
Lọc
Phong cáchTiêu chuẩn
Kiểukit
Thiết kế vanTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.37

Chi tiết sản phẩm:

Van giảm áp lực nước, 25 đến 75 Psi, Kích thước 1 inch, Hợp kim silicon đồng

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiPhạm vi áp suất giảm có thể điều chỉnhVật liệu cơ thểVật chấtTối đa Nhiệt độ.Tối đa Áp lực công việcTối thiểu. Nhiệt độKích thước ổ cắmGiá cả
WATTS 3/4 LF U5BZ3 Van giảm áp lực nước 3/4 Inch | AE3JEX 5DLZ5 3/4 LF U5BZ36.25 "--Đồng thau không chì160 độ F---€943.48
WATTS 1 LFU5B-Z3 Van giảm áp nước 1 inch | AE3JEY 5DLZ6 1 LFU5B-Z36.75 "--Đồng thau không chì160 độ F---€867.96
WATTS 1/2 LFU5B-LP-Z3 Van giảm áp nước 30 Psi | AF8EDZ 25CC94 1/2 LFU5B-LP-Z35.5 "--Đồng thau không chì180 độ F---€521.52
WATTS 3/4 LFU5B-LP-Z3 Van giảm áp nước 30 Psi | AF8EEA 25CC95 3/4 LFU5B-LP-Z36.25 "--Đồng thau không chì180 độ F---€956.88
WATTS LFU5B-Z3 Van giảm áp nước 1-1 / 4 inch 50psi | AH8QUX 38YJ08 LFU5B-Z37 11 / 16 "--Hợp kim silicon đồng không chì160 độ F---€2,332.97
WATTS 1-1 / 4 LFU5B-Z3-LP Van giảm áp nước 1-1 / 2 Inch 50psi | AH8QUY 38YJ09 1-1/4 LFU5B-Z3-LP9.437 "--Hợp kim silicon đồng không chì160 độ F---€3,041.35
WATTS 1-1 / 2 LFU5B-Z3-LP Van giảm áp nước 1-1 / 4 inch 30psi | AH8QVA 38YJ11 1-1/2 LFU5B-Z3-LP7 11 / 16 "--Hợp kim silicon đồng không chì160 độ F---€3,670.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Van Giảm Áp Lực Nước LFU5B-QC-Z3 1, 25 Đến 75 Psi, Kích Thước 1 Inch, Hợp Kim Silicon Đồng
€1,831.37 /đơn vị