Kabelschlepp Mt1250.295.rdd.3001 | 2atm3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KABELSCHLEPP MT1250.295.RDD.3001 Varitrak(r) Ống nylon Chiều rộng 340mm 1 feet | AB9AXZ 2ATM3

KABELSCHLEPP MT1250.295.RDD.3001 Varitrak(r) Chiều rộng ống nylon 340mm 1 feet

Trong kho
Khoản mục: AB9AXZ phần: MT1250.295.RDD.3001Tham chiếu chéo: 2ATM3
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
€263.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhà cung cấp cáp và ống
Bán kính uốn cong11.81 "/ 300 mm
Chiều cao khoang2.7 "/ 68.5 mm
Chiều rộng khoang11.61 "/ 295 mm
Vật liệu xà ngangNylon
giữ nguyên khung hìnhNắp nylon được bao bọc hoàn toàn
Chiều cao3.78 "/ 96 mm
Chiều dài1"
Liên kết đến quảng cáo chiêu hàng liên kết4.92 "/ 125 mm
Chiều cao vòng lặp27.4 "/ 696 mm
Chiều dài vòng lặp46.97 "/ 1193 mm
Số lượng liên kết3
Chiều rộng bên ngoài13.38 "/ 340 mm
Phong cáchống
KiểuMô-đun Varitrak (R) Nylon

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.45
Chiều cao tàu (cm)9.6
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)33.99
Mã HS3926906090
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài vòng lặpBán kính uốn congChiều cao khoangSố lượng liên kếtChiều rộng bên ngoàiChiều rộng khoangChiều caoChiều dàiGiá cả
KABELSCHLEPP MT1250.231.RDD.2601 Varitrak (r) Nylontube Width 276mm 1 Feet | AB4ALA 1WKL9 MT1250.231.RDD.260142.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm310.87 "/ 276 mm9.09 "/ 231 mm3.78 "/ 96 mm1"€232.14
KABELSCHLEPP MT0950.173.RDD.1701 Varitrak (r) Nylontube Width 207mm 1 Feet | AB9AQX 2ARU1 MT0950.173.RDD.170128.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.15 "/ 54.5 mm38.35 "/ 207 mm6.81 "/ 173 mm3.15 "/ 80 mm1"€148.68
KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.2601 Varitrak(r) Chiều rộng ống nylon 2445mm 1 Feet | AB9ARE 2ARU8 MT1250.199.RDD.260142.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm39.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm1"€244.66
KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.3001 Varitrak (r) Nylontube Chiều rộng 2445mm 1 Chân | AB9ARF 2ARU9 MT1250.199.RDD.300146.97 "/ 1193 mm11.81 "/ 300 mm2.7 "/ 68.5 mm39.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm1"€244.66
KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.2205 Varitrak(r) Chiều rộng ống nylon 244mm 5 feet | AB9ARL 2ARV5 MT1250.199.RDD.220537.09 "/ 942 mm8.66 "/ 220 mm2.7 "/ 68.5 mm139.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm5ft.€966.08
KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.2605 Varitrak (r) Nylontube Chiều rộng 244mm 5 feet | AB9ARM 2ARV6 MT1250.199.RDD.260542.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm139.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm5ft.€863.34
KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.3005 Varitrak(r) Chiều rộng ống nylon 244mm 5 feet | AB9ARN 2ARV7 MT1250.199.RDD.300546.97 "/ 1193 mm11.81 "/ 300 mm2.7 "/ 68.5 mm139.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm5ft.€863.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KABELSCHLEPP MT1250.295.RDD.3001 Varitrak(r) Chiều rộng ống nylon 340mm 1 feet
€263.71 /đơn vị