WATTS LFS777S-40 1/2 Wye Lọc, Kích thước đầu vào 1/2 Inch, Kích thước đầu ra 1/2 Inch, Kích thước màn hình 40 MESH
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Vật liệu cơ thể | Hợp kim silicon đồng đúc không chì |
Phong cách cơ thể | Wye |
Chất liệu ngoài | Hợp kim silicon đồng không chì |
Loại bìa | Khai thác bằng phích cắm đóng |
Vật liệu đệm | EPDM |
Kích thước đầu vào | 1 / 2 " |
Loại đầu vào | Ổ cắm |
Dẫn | Không có mặt |
Mfr. Loạt | LF777S |
Kích thước ổ cắm | 1 / 2 " |
Loại ổ cắm | Ổ cắm |
Chất liệu màn hình | 304 thép không gỉ |
Kích thước màn hình | Lưới 40 |
Lọc | Wye |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.31 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.