Watts Lfn9c-m5 3/8 | Máy cắt chân không kiểm tra kép, nội tuyến, kích thước 3/8 inch, đồng thau | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy cắt chân không kiểm tra kép 9/5 WATTS LFN3C-M8, Nội tuyến, Kích thước 3/8 inch, Đồng thau | CC8ZRH 0124818

WATTS Máy cắt chân không kiểm tra kép 9/5 LFN3C-M8, Nội tuyến, Kích thước 3/8 inch, Đồng thau

Trong kho
Khoản mục: CC8ZRH phần: LFN9C-M5 3/8Tham chiếu chéo: 0124818
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
€355.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ngắt chân không
Loại ngăn chặn dòng chảy ngượcKiểm tra kép với lỗ thông khí
Kết thúc cơ thểcơ rôm
Vật liệu cơ thểĐồng thau không chì
Mẫu cơ thểNội tuyến
Phong cách cơ thểNội tuyến
Chất liệu đĩaCao su
LắpKhông
Kết nối đầu vàoChủ đề nữ
Kích thước đầu vào3 / 8 "
Loại ren đầu vàoNPT
Loại đầu vàoChủ đề nữ
Tối đa Nhiệt độ.140 độ. F
Tối đa Áp lực công việc125 psi
Loại đồng hồKhông có đồng hồ
Mfr. LoạtLFN9
Tối thiểu. Nhiệt độ33 độ. F
hoạt độngliên tiếp
Kết nối đầu raChủ đề nữ
Kích thước ổ cắm3 / 8 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ
LọcKhông
Loại sợiNPT
Kiểukit
Loại vanKhông có van ngắt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23

Chi tiết sản phẩm:

Bộ ngắt chân không kiểm tra kép, Nội tuyến, Kích thước 3/8 inch, Đồng thau

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối thiểu. Nhiệt độKết nối đầu vàoKích thước đầu vàohoạt độngKích thước ổ cắmLoại vanLoại đầu vàoMụcGiá cả
WATTS 3/8 LF N9C - 3/8" Bộ ngắt chân không kiểm tra kép 3/8 inch Fip | AE3JHD 5DMJ5 3/8 LF N9C - 3/8 "-------Kiểm tra kép ngắt chân không€233.06
Máy cắt chân không kiểm tra kép 9/3 WATTS LFNLF8, Nội tuyến, Kích thước 3/8 inch, Đồng thau | BY8EUG 0792095 LFNLLF9 3/833 độ F-3 / 8 "Không liên tục3 / 8 "Không có van ngắtChủ đề namBộ ngắt chân không€171.91
Máy cắt chân không kiểm tra kép WATTS LFN9-Z 1/4, Nội tuyến, Kích thước 1/4 inch, Đồng thau | BY8WDX 0122590 LFN9-Z 1/433 độ F-1 / 4 "liên tiếp1 / 4 "Không có van ngắtChủ đề nữBộ ngắt chân không€278.19
Máy cắt chân không kiểm tra kép 9/3 WATTS LFN4-CD-C, Nội tuyến, Kích thước 3/4 inch, Đồng thau | CC3ECK 0124826 LFN9-CD-C 3/433 độ F-3 / 4 "liên tiếp3 / 4 "Không có van ngắtChủ đề nữBộ ngắt chân không€352.91
Máy cắt chân không kiểm tra kép 9/3 WATTS LFCLFNLF8, Khớp xoay, Kích thước 3/8 inch, Đồng thau | CC3ECQ 0124823 LFCLFNLLF9 3/8-Khớp xoay3 / 8 "--Van bi quay XNUMX/XNUMXKhớp xoayBộ ngắt chân không€179.05
Máy cắt chân không kiểm tra kép WATTS LFN9C 3/8, Nội tuyến, Kích thước 3/8 inch, Đồng thau | CC3KFY 0792098 LFN9C 3/833 độ. FChủ đề nữ3 / 8 "liên tiếp3 / 8 "Không có van ngắtChủ đề nữBộ ngắt chân không€120.81
Máy cắt chân không kiểm tra kép WATTS LFNLF9-HT 3/4, Khớp xoay, Kích thước 3/4 inch, Đồng thau | CC8ZQX 0124822 LFNLLF9-HT 3/4--3 / 4 "--Van bi quay XNUMX/XNUMXKhớp xoayBộ ngắt chân không€185.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Máy cắt chân không kiểm tra kép 9/5 LFN3C-M8, Nội tuyến, Kích thước 3/8 inch, Đồng thau
€355.89 /đơn vị