Watts Lfn55bm1-du 1/2 In | Van Giảm Áp Lực Nước, Liên Kết Đôi, Đầu Vào 1/2 Inch, Áp Lực 27.6 Bar | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van giảm áp suất nước WATTS LFN55BM1-DU 1/2 IN, Liên kết đôi, Đầu vào 1/2 inch, Áp suất 27.6 Bar | BP4DUT 0009536

WATTS Van giảm áp suất nước LFN55BM1-DU 1/2 IN, Liên kết đôi, Đầu vào 1/2 inch, Áp suất 27.6 Bar

Trong kho
Mục: BP4DUT phần: LFN55BM1-DU 1/2 INTham chiếu chéo: 0009536
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
€273.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm áp lực nước
Phạm vi áp suất giảm có thể điều chỉnh25 đến 75 psi
Vật liệu cơ thểHợp kim silicon đồng không chì
Chất liệu đĩaEPDM tăng cường
Kết nối đầu vàoLiên hiệp
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Loại ren đầu vàoNPT
Loại đầu vàoLiên hiệp
DẫnKhông có mặt
Vật chấtThép không gỉ
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.180 độ. F
Tối đa Áp lực công việc400 PSI
Mfr. LoạtLFN55B-M1
Tối thiểu. Nhiệt độ33 độ. F
Kết nối đầu raLiên hiệp
Kích thước ổ cắm1 / 2 "
Loại ổ cắmLiên hiệp
Phạm vi cài đặt áp suất3.4 Bar
Lọc
Phong cáchTiêu chuẩn
Vật liệu trang tríGói Đồng
Kiểukit
Thiết kế vanTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.99

Chi tiết sản phẩm:

Van giảm áp lực nước, Double Union, Đầu vào 1/2 inch, Áp suất 27.6 Bar

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Áp lực công việcVật liệu cơ thểChất liệu đĩaTối thiểu. Nhiệt độKết nối đầu raKích thước ổ cắmLoại ổ cắmKích thước đường ốngGiá cả
WATTS 1/2 LF N55BUM1 Van giảm áp lực nước 1/2 inch | AJ2HPJ 5DLZ9 1/2 LF N55BUM1-------1 / 2 "€162.34
WATTS 3/4 LF N55BUM1 Van giảm áp lực nước 3/4 Inch | AJ2HPK 5DMA0 3/4 LF N55BUM1-------3 / 4 "€194.79
Van giảm áp lực nước WATTS LFN55BM1 U 3/4, đầu vào 3/4 inch, áp suất 27.6 bar | BP2RFZ 0009589 LFN55BM1 U 3/427.6 BarHợp kim silicon đồng không chìEPDM tăng cường33 độ F-3 / 4 "Chủ đề nữ-€124.80
Van giảm áp suất nước WATTS LFN55BM1-DU 3/4 IN, đầu vào 3/4 inch, áp suất 27.6 Bar | BP2VVK 0009585 LFN55BM1-DU 3/4 TRONG27.6 BarHợp kim silicon đồng không chìEPDM tăng cường33 độ F-3 / 4 "Chủ đề nữ-€298.20
Bộ Điều Chỉnh WATTS LFN55BM1 3/4 IN, Kích Thước 3/4 Inch, Bộ Van Giảm Áp | BP4DUC 161Z76 LFN55BM1 3/4 TRONG27.6 BarThauEPDM tăng cường33 độ F-3 / 4 "Chủ đề nữ-€240.66
Van giảm áp suất nước WATTS LFN55BM1 1/2 IN, đầu vào 1/2 inch, áp suất 27.6 bar | BP4DUD 0009538 LFN55BM1 1/2 TRONG400 PSIHợp kim silicon đồng không chìEPDM tăng cường33 độ. FLiên hiệp1 / 2 "Liên hiệp-€237.45
Van giảm áp suất nước WATTS LFN55BM1-DU-S 3/4 IN, đầu vào 3/4 inch, áp suất 27.6 Bar | BP4DUV 0009586 LFN55BM1-DU-S 3/4 TRONG27.6 BarThauEPDM tăng cường33 độ F-3 / 4 "Union hàn-€298.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Van giảm áp suất nước LFN55BM1-DU 1/2 IN, Liên kết đôi, Đầu vào 1/2 inch, Áp suất 27.6 Bar
€273.08 /đơn vị