Watts 1/2 Lf N55bum1 | Van Giảm Áp Lực Nước 1/2 Inch | 5dlz9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS 1/2 LF N55BUM1 Van giảm áp lực nước 1/2 inch | AJ2HPJ 5DLZ9

WATTS Van giảm áp suất nước 1/2 LF N55BUM1 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AJ2HPJ phần: 1/2 LF N55BUM1Tham chiếu chéo: 5DLZ9
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
€162.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm áp lực nước
Tuân thủTiêu chuẩn ASSE 1003; (ANSI A112.26.2) và CSA Tiêu chuẩn B356
Kiểu kết nốiLiên Minh NPT x FNPT
Chiều cao6"
Chiều dài5.125 "
Vật chấtĐồng thau không chì
Max. Sức ép400 psi
Tối đa Nhiệt độ.160 độ F
Kích thước đường ống1 / 2 "
Cài đặt áp suất đặt trước50 psi
Phạm vi điều chỉnh áp suất25 đến 75 psi
Lọc
Loại vanTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.87
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)18.8
Chiều rộng tàu (cm)14.48
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Áp lực công việcVật liệu cơ thểChất liệu đĩaTối thiểu. Nhiệt độKết nối đầu raKích thước ổ cắmLoại ổ cắmKích thước đường ốngGiá cả
WATTS 3/4 LF N55BUM1 Van giảm áp lực nước 3/4 Inch | AJ2HPK 5DMA0 3/4 LF N55BUM1-------3 / 4 "€194.79
Van giảm áp lực nước WATTS LFN55BM1 U 3/4, đầu vào 3/4 inch, áp suất 27.6 bar | BP2RFZ 0009589 LFN55BM1 U 3/427.6 BarHợp kim silicon đồng không chìEPDM tăng cường33 độ F-3 / 4 "Chủ đề nữ-€124.80
Van giảm áp suất nước WATTS LFN55BM1-DU 3/4 IN, đầu vào 3/4 inch, áp suất 27.6 Bar | BP2VVK 0009585 LFN55BM1-DU 3/4 TRONG27.6 BarHợp kim silicon đồng không chìEPDM tăng cường33 độ F-3 / 4 "Chủ đề nữ-€298.20
Bộ Điều Chỉnh WATTS LFN55BM1 3/4 IN, Kích Thước 3/4 Inch, Bộ Van Giảm Áp | BP4DUC 161Z76 LFN55BM1 3/4 TRONG27.6 BarThauEPDM tăng cường33 độ F-3 / 4 "Chủ đề nữ-€240.66
Van giảm áp suất nước WATTS LFN55BM1 1/2 IN, đầu vào 1/2 inch, áp suất 27.6 bar | BP4DUD 0009538 LFN55BM1 1/2 TRONG400 PSIHợp kim silicon đồng không chìEPDM tăng cường33 độ. FLiên hiệp1 / 2 "Liên hiệp-€237.45
Van giảm áp suất nước WATTS LFN55BM1-DU 1/2 IN, Liên kết đôi, Đầu vào 1/2 inch, Áp suất 27.6 Bar | BP4DUT 0009536 LFN55BM1-DU 1/2 TRONG400 PSIHợp kim silicon đồng không chìEPDM tăng cường33 độ. FLiên hiệp1 / 2 "Liên hiệp-€273.08
Van giảm áp suất nước WATTS LFN55BM1-DU-S 3/4 IN, đầu vào 3/4 inch, áp suất 27.6 Bar | BP4DUV 0009586 LFN55BM1-DU-S 3/4 TRONG27.6 BarThauEPDM tăng cường33 độ F-3 / 4 "Union hàn-€298.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Van giảm áp suất nước 1/2 LF N55BUM1 1/2 inch
€162.34 /đơn vị