Watts Lfn45bm1-du-cpvc | Van Áp Lực Nước 1 Inch 5-3/16 Inch | 36ja80 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS Van áp suất nước LFN45BM1-DU-CPVC 1 inch 5-3 / 16 inch | AH6VXN 36JA80

WATTS LFN45BM1-DU-CPVC Van Áp Lực Nước 1 inch 5-3/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AH6VXN phần: LFN45BM1-DU-CPVCTham chiếu chéo: 36JA80
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
€133.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm áp lực nước
Tuân thủANSI / NSF 61 Phụ lục G, IAPMO, Thành phố Los Angeles
Kiểu kết nốiLiên minh x Liên kết
Chiều cao6.25 "
Chiều dài5.187 "
Vật chấtHợp kim silicon đồng không chì
Max. Sức ép300 psi
Tối đa Nhiệt độ.160 độ F
Kích thước đường ống1"
Cài đặt áp suất đặt trước50 psi
Phạm vi điều chỉnh áp suất25 đến 75 psi
Lọc
Loại vanTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.06
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)18.8
Chiều rộng tàu (cm)14.99
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiChiều caoChiều dàiKích thước đường ốngGiá cả
WATTS LFN45BM1-DU Van áp suất nước 1 inch 4-7 / 8 inch Chiều dài | AH6VXK 36JA77 LFN45BM1-DULiên minh x Liên kết6.25 "4.875 "1"€353.23
WATTS LFU5B-Z3 Van giảm áp nước 2 inch 50 psi | AH8QUZ 38YJ10 LFU5B-Z3FNPT12.25 "10.875 "2"€2,912.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS LFN45BM1-DU-CPVC Van Áp Lực Nước 1 inch 5-3/16 inch
€133.32 /đơn vị