Watts Lfn388 3/8 | Máy cắt chân không khí quyển, ren cái, Npt, kích thước 3/8 inch, đồng thau | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy cắt chân không khí quyển WATTS LFN388 3/8, ren cái, Npt, kích thước 3/8 inch, đồng thau | BY6PNM 0792064

WATTS LFN388 3/8 Máy cắt chân không khí quyển, Chỉ cái, Npt, Kích thước 3/8 inch, Đồng thau

Trong kho
Mục: BY6PNM phần: LFN388 3/8Tham chiếu chéo: 0792064
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
€141.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy cắt chân không khí quyển
Loại ngăn chặn dòng chảy ngượcBộ ngắt chân không
Kết thúc cơ thểGói Đồng
Vật liệu cơ thểĐồng thau không chì
Mẫu cơ thểSảnh
Phong cách cơ thểSảnh
Chất liệu đĩasilicone
LắpKhông
Kết nối đầu vàoChủ đề nữ
Kích thước đầu vào3 / 8 "
Loại ren đầu vàoNPT
Loại đầu vàoChủ đề nữ
Tối đa Nhiệt độ.180 độ. F
Tối đa Áp lực công việc125 psi
Loại đồng hồKhông có đồng hồ
Mfr. LoạtLFN388
Tối thiểu. Nhiệt độ33 độ. F
hoạt độngKhông liên tục
Kết nối đầu raChủ đề nữ
Kích thước ổ cắm3 / 8 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Chất liệu ghếsilicone
LọcKhông
Loại sợiNPT
Loại vanKhông có van ngắt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36

Chi tiết sản phẩm:

Bộ ngắt chân không khí quyển, Chỉ nữ, Npt, Kích thước 3/8 inch, Đồng thau

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đầu vàoTối đa Nhiệt độ.Tối đa Áp lực công việcTối thiểu. Nhiệt độKích thước ổ cắmGiá cả
Máy cắt chân không khí quyển WATTS LFN388-SC 3/8, ren cái, Npt, kích thước 3/8 inch, đồng thau | BY7EBN 0122751 LFN388-SC 3/83 / 8 "180 độ F8.6 Bar33 độ F3 / 8 "€239.72
Máy cắt chân không khí quyển WATTS LFN388-C 1/4, ren cái, Npt, kích thước 1/4 inch, đồng thau | BY8ETH 0792061 LFN388-C 1/41 / 4 "180 độ F8.6 Bar33 độ F1 / 4 "€187.19
Máy cắt chân không khí quyển WATTS LFN388 1/4, ren cái, Npt, kích thước 1/4 inch, đồng thau | BY8ETK 0792062 LFN388 1/41 / 4 "180 độ F8.6 Bar33 độ F1 / 4 "€122.09
Máy cắt chân không khí quyển WATTS LFN388-SC 1/4, ren cái, Npt, kích thước 1/4 inch, đồng thau | BY8ETL 0792063 LFN388-SC 1/41 / 4 "180 độ F8.6 Bar33 độ F1 / 4 "€166.49
Máy cắt chân không khí quyển WATTS LFN388-C 3/8, ren cái, Npt, kích thước 3/8 inch, đồng thau | BY8ETM 0792065 LFN388-C 3/83 / 8 "180 độ F8.6 Bar33 độ F3 / 8 "€253.05
Máy cắt chân không khí quyển WATTS LF8AC, Kích thước 3/4 inch, Kết nối FGHT x MGHT, Chiều rộng 1 1/2 inch | CH9PUD 36JD43 LF8AC-----€90.18
Máy cắt chân không khí quyển WATTS LF8A, Kích thước 3/4 inch, Kết nối GHT, Silicon đồng không chì | CH9PUE 36JD38 LF8A-----€109.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS LFN388 3/8 Máy cắt chân không khí quyển, Chỉ cái, Npt, Kích thước 3/8 inch, Đồng thau
€141.67 /đơn vị