Thiết bị đầu cuối nén nhôm BURNDY, 1 lỗ
Phong cách | Mô hình | Chiều rộng | Kích thước cáp | Mã kích thước cáp | Mã màu | Mã chết | Trung tâm lỗ để kết thúc | Chiều dài | Kích thước đinh tán | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YA4CA6 | 0.8 " | 4 AWG | 4 AWG | màu xanh lá | 375 | 0.44 " | 2.32 " | 3 / 8 " | €22.80 | |
B | YA26A6 | 0.67 " | Ngày 2/0 | Ngày 2/0 | Ôliu | 297 | 0.44 " | 2.79 " | 3 / 8 " | €36.07 | |
A | YA25A3 | 0.85 " | Ngày 1/0 | Ngày 1/0 | Tân | 296 | 0.63 " | 2.67 " | 3 / 8 " | €27.60 | |
A | YA2CA3 | 0.88 " | 2 AWG | 2 AWG | Hồng | 348 | 0.44 " | 2.56 " | 3 / 8 " | €20.97 | |
A | YA26A1 | 1.03 " | Ngày 2/0 | Ngày 2/0 | Ôliu | 297 | 0.63 " | 3.03 " | 1 / 2 " | €36.08 | |
A | YA34A1 | 1.8 " | 500 km | 500 km | Hồng | 300 | 0.88 " | 5.56 " | 5 / 8 " | €131.99 | |
A | YA28A1 | 1.17 " | Ngày 4/0 | Ngày 4/0 | trắng | 298 | 0.44 " | 3.26 " | 3 / 8 " | €57.13 | |
A | YA28A3 | 1.17 " | Ngày 4/0 | Ngày 4/0 | trắng | 298 | 0.63 " | 3.44 " | 1 / 2 " | €57.12 | |
A | YA29A1 | 1.27 " | 250 km | 250 km | đỏ | 324 | 0.63 " | 3.53 " | 1 / 2 " | €57.99 | |
A | YA31A1 | 1.52 " | 350 km | 350 km | nâu | 299 | 0.63 " | 4.33 " | 1 / 2 " | €67.78 | |
A | YA39A1 | 2.05 " | 750 km | 750 km | Màu vàng | 936 | 0.63 " | 5.26 " | 1 / 2 " | €136.45 |
Thiết bị đầu cuối nén nhôm, 1 lỗ
Thiết bị đầu cuối nén mạ thiếc bằng nhôm Burndy được thiết kế cho cả dây dẫn bằng nhôm và đồng. Cấu trúc nhôm với lớp mạ điện cung cấp độ dẫn điện tối đa, điện trở thấp và độ dẻo. Các thiết bị đầu cuối này có thiết kế thùng vát bên trong để đảm bảo dễ dàng cắm cáp. Chúng đi kèm với các nắp đầu được mã hóa màu được lắp vào đầu thùng để xác định khuôn được mã hóa màu để có kết nối đáng tin cậy. Các thiết bị này có tính năng PENETROX được nạp sẵn tại nhà máy để thâm nhập vào các oxit của dây dẫn, thiết lập tính liên tục về điện và tạo thành một kết nối kín khí.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Nút tai dùng một lần
- Trình sao chép chính
- Ống PTFE
- Nhấn vào Wrenches
- Núm vú Caddies
- Bảo vệ Flash Arc
- Công cụ truyền thông
- Dữ liệu và Truyền thông
- Đèn LED trong nhà
- Giẻ lau và khăn lau
- AURALEX Bảng âm thanh
- SCOTCH Băng điện, vải thủy tinh
- LISTA Ghế băng đơn
- BRADY Thẻ đánh dấu dây
- APPROVED VENDOR Thép hợp kim que
- EATON Bộ dụng cụ bao vây máy biến áp phân phối loại khô
- EXTECH Máy đo độ ẩm pin kỹ thuật số
- LITHONIA LIGHTING Đèn chiếu sáng cầu thang LED
- BALDOR / DODGE Lốp chia đôi, ES3M, Khớp nối đàn hồi