vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS LFN241X 125-210 1 1/4 Van giảm nhiệt độ và áp suất, Kích thước 1 1/4 inch, Áp suất giảm 125 Psi | BP3LTT 0121591

WATTS LFN241X 125-210 1 1/4 Van giảm áp suất và nhiệt độ, Kích thước 1 1/4 inch, Áp suất giảm 125 Psi

Trong kho
Khoản mục: BP3LTT phần: LFN241X 125-210 1 1/4Tham chiếu chéo: 0121591
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
€2,136.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm nhiệt độ và áp suất
Vật liệu cơ thểChì đồng miễn phí
Công suất xả3438000 nhưng
Kết nối đầu vàoChủ đề nam
Kích thước đầu vào1 1 / 4 "
Loại ren đầu vàoNPT
Loại đầu vàoChủ đề nam
DẫnKhông có mặt
Tối đa Nhiệt độ.210 độ. F
Tối đa Áp lực công việc94 psi
Mfr. LoạtLFN240
Kết nối đầu raChủ đề nữ
Kích thước ổ cắm1-1 / 4 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Phạm vi áp75 đến 150 psi
Giảm áp lực125 psi
Nhiệt độ giảm nhẹ210 độ. F
Vật liệu điều nhiệtCopper
Chiều dài đầu dò nhiệt5"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35

Chi tiết sản phẩm:

Van giảm nhiệt độ và áp suất, kích thước 1 1/4 inch, áp suất giảm 125 Psi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ cắmVật liệu cơ thểCông suất xảLoại ổ cắmGiảm áp lựcVật liệu điều nhiệtKết nối đầu vàoKích thước đầu vàoGiá cả
WATTS LFN240X-150-210-1" Van giảm nhiệt độ và áp suất, Kích thước đầu vào 1 inch, Áp suất giảm 150 Psi | AH2NHL 29YM18 LFN240X-150-210-1 "1"Chì đồng miễn phí-Chủ đề nữ150 psi--1"€1,452.85
WATTS LFN240X9-150-210-1" Van giảm nhiệt độ và áp suất, Kích thước đầu vào 1 inch, Áp suất giảm 150 Psi | AH2NHM 29YM19 LFN240X9-150-210-1"1"Hợp kim silicon đồng không chì-Chủ đề nữ150 psi--1"€1,670.25
WATTS LFN241X5-150-210-1-1 / 4 "Van giảm áp nhiệt độ 150psi | AH2NHN 29YM20 LFN241X5-150-210-1-1/4"1.25 "Hợp kim silicon đồng không chì-FNPT---1.25 "€1,660.61
WATTS LFN241X8-150-210-11/4" Van giảm nhiệt độ và áp suất, Kích thước 1-1/4 inch, Áp suất giảm 150 Psi | AH2NHP 29YM21 LFN241X8-150-210-11/4"1-1 / 4 "Hợp kim silicon đồng không chì-Chủ đề nữ150 psi--1-1 / 4 "€2,022.51
WATTS LFN240X 100-210 1 Van giảm nhiệt độ và áp suất, đầu vào 1 inch, áp suất giảm 100 Psi | BP3LTE 0121585 LFN240X 100-210 11"Đồng thau không chì2817000 nhưngChủ đề nữ100 psiThép không gỉChủ đề nữ1"€1,917.26
WATTS LFN240X-9 100-210 1 Van giảm nhiệt độ và áp suất, đầu vào 1 inch, áp suất giảm 100 Psi | BP3LTK 0121586 LFN240X-9 100-210 11"Đồng thau không chì2817000 nhưngChủ đề nữ100 psiThép không gỉChủ đề nữ1"€2,153.87
WATTS LFN240X 110-210 1 Van giảm nhiệt độ và áp suất, đầu vào 1 inch, áp suất giảm 110 Psi | BP3LTL 0121588 LFN240X 110-210 11"Đồng thau không chì-Chủ đề nữ110 psiThép không gỉChủ đề nữ1"€1,844.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS LFN241X 125-210 1 1/4 Van giảm áp suất và nhiệt độ, Kích thước 1 1/4 inch, Áp suất giảm 125 Psi
€2,136.04 /đơn vị