WATTS LFM300N-OSY-CFM 2 1/2 Bộ ngăn chặn dòng chảy ngược, Van ngắt, Mẫu N, Kích thước 2 1/2 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lắp ráp van kiểm tra kép |
Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Kiểm tra kép hội Detector |
Vật liệu cơ thể | Thép không gỉ |
Mẫu cơ thể | N mẫu |
Kích thước bỏ qua | 3 / 4 " |
Chất liệu đĩa | silicone |
Kết nối đầu vào | Khớp nối |
Kích thước đầu vào | 2 1 / 2 " |
Tối đa Nhiệt độ. | 110 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 175 PSI |
Loại đồng hồ | cfm |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
Kết nối đầu ra | Khớp nối |
Mô hình | Kết nối đầu vào | Kích thước đầu vào | Kết nối đầu ra | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
LFM300N-OSY-CFM 3 | Khớp nối | 3" | Khớp nối | €7,309.89 | RFQ
|
LFM300N-OSY-CFM 4 | Khớp nối | 4" | Khớp nối | €8,535.09 | RFQ
|
LFM300N-OSY-CFM 6 | Khớp nối | 6" | Khớp nối | €11,047.70 | RFQ
|
LFM300N-OSY-CFM 8 | Khớp nối | 8" | Khớp nối | €19,080.94 | RFQ
|
LFM300N-OSY-CFM 10 | Khớp nối | 10 " | Khớp nối | €29,821.30 | RFQ
|
LFM300N-OSY-GPM 2 1/2 | Khớp nối | 2 1 / 2 " | Khớp nối | €6,629.22 | RFQ
|
LFM300N-OSY-GPM 3 | Khớp nối | 3" | Khớp nối | €7,309.89 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.