Watts Lfis6301 1/2 | Van bi, Cửa vào 1/2 inch, 600 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van bi 6301/1 WATTS LFIS2, Cửa vào 1/2 inch, 600 Psi | CC7EUV 0123628

WATTS Van bi LFIS6301 1/2, đầu vào 1/2 inch, 600 Psi

Trong kho
Vật phẩm: CC7EUV phần: LFIS6301 1/2Tham chiếu chéo: 0123628
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
€35.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Người xúi giụcKhông
Lắp rápKhông
Chất liệu bóngThau
Kết thúc cơ thểThau
Vật liệu cơ thểHợp kim silicon đồng không chì
Loại điều khiểnTay cầm đòn bẩy
Kết nối đầu vàoỔ cắm
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Loại đầu vàoỔ cắm
DẫnKhông có mặt
Tối đa Nhiệt độ.350 độ. F
Mfr. LoạtLFIT6300
Tối thiểu. Nhiệt độ-40 độ. F
Kết nối đầu raỔ cắm
Kích thước ổ cắm1 / 2 "
Loại ổ cắmỔ cắm
Loại cổngFull
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu trụcThau
Loại thânBằng chứng thổi
Thiết kế vanMảnh ghép
Vật liệu máy giặtPTFE
WOG (PSI)600 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18

Chi tiết sản phẩm:

Van bi, đầu vào 1/2 inch, 600 Psi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đầu vàoTối đa Nhiệt độ.Tối thiểu. Nhiệt độKích thước ổ cắmGiá cả
Van bi 6301/3 WATTS LFIS4, Cửa vào 3/4 inch, 600 Psi | CC7EUZ 0123629 LFIS6301 3/43 / 4 "350 độ F-40 độ F3 / 4 "€49.54
Van bi 6301 WATTS LFIS1, Cửa vào 1 inch, 600 Psi | CC7EVF 0123630 LFIS6301 11"350 độ. F-40 độ. F1"€65.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Van bi LFIS6301 1/2, đầu vào 1/2 inch, 600 Psi
€35.68 /đơn vị