Watts Lffbvs-3c-ss 2 | Van bi và thân, đầu vào 2 inch, 600 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS LFFBVS-3C-SS 2 Van Bi Và Thân, Đầu Vào 2 Inch, 600 Psi | BY6KWY 0123473

WATTS Van gốc và bi 3 LFFBVS-2C-SS, đầu vào 2 inch, 600 Psi

Trong kho
Khoản mục: BY6KWY phần: LFFBVS-3C-SS 2Tham chiếu chéo: 0123473
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
€851.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Người xúi giụcKhông
Lắp ráp
Chất liệu bóng316 thép không gỉ
Kết thúc cơ thểThau
Vật liệu cơ thểĐồng thau hợp kim silicon không chì
Loại điều khiểnTay cầm đòn bẩy
Kết nối đầu vàoỔ cắm
Kích thước đầu vào2"
Loại đầu vàoỔ cắm
DẫnKhông có mặt
Tối đa Nhiệt độ.400 độ. F
Mfr. LoạtLFFBV-3C-SS
Tối thiểu. Nhiệt độ-40 độ. F
Kết nối đầu raỔ cắm
Kích thước ổ cắm2"
Loại ổ cắmỔ cắm
Loại cổngFull
Chất liệu ghếTrinh nữ PTFE
Vật liệu trục316 thép không gỉ
Loại thânBằng chứng xả đáy tải
Thiết kế vanMảnh ghép
Vật liệu máy giặtTrinh nữ PTFE
WOG (PSI)600 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.71

Chi tiết sản phẩm:

Van bi và thân, 2 inch đầu vào, 600 Psi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmGiá cả
Van bi và thân 3/1 WATTS LFFBVS-2C-SS, Đầu vào 1/2 inch, 600 Psi | BY6KWU 0123468 LFFBVS-3C-SS 1/21 / 2 "1 / 2 "€180.75
WATTS LFFBVS-3C-SS 1 Van Bi Và Thân, Đầu Vào 1 Inch, 600 Psi | BY6KWV 0123470 LFFBVS-3C-SS 11"1"€302.80
WATTS LFFBVS-3C-SS 1 1/4 Van bi và thân, Đầu vào 1 1/4 inch, 600 Psi | BY6KWW 0123471 LFFBVS-3C-SS 1 1/41 1 / 4 "1-1 / 4 "€472.46
WATTS LFFBVS-3C-SS 1 1/2 Van bi và thân, Đầu vào 1 1/2 inch, 600 Psi | BY6KWX 0123472 LFFBVS-3C-SS 1 1/21 1 / 2 "1-1 / 2 "€568.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Van gốc và bi 3 LFFBVS-2C-SS, đầu vào 2 inch, 600 Psi
€851.38 /đơn vị