Watts Lffbvs-3c 1 1/4 | Van bi, Cửa vào 1 1/4 inch, 600 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van bi WATTS LFFBVS-3C 1 1/4, Cửa vào 1 1/4 inch, 600 Psi | CC3GXG 0555113

WATTS Van bi LFFBVS-3C 1 1/4, Đầu vào 1 1/4 inch, 600 Psi

Trong kho
Khoản mục: CC3GXG phần: LFFBVS-3C 1 1/4Tham chiếu chéo: 0555113
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
€46.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Người xúi giụcKhông
Lắp rápKhông
Chất liệu bóngĐồng thau mạ Chrome
Kết thúc cơ thểThau
Vật liệu cơ thểĐồng thau hợp kim silicon không chì
Loại điều khiểnTay cầm đòn bẩy
Kết nối đầu vàoỔ cắm
Kích thước đầu vào1 1 / 4 "
Loại đầu vàoỔ cắm
DẫnKhông có mặt
Tối đa Nhiệt độ.400 độ. F
Mfr. LoạtLFFBV-3C
Tối thiểu. Nhiệt độ-40 độ. F
Kết nối đầu raỔ cắm
Kích thước ổ cắm1-1 / 4 "
Loại ổ cắmỔ cắm
Loại cổngFull
Chất liệu ghếTrinh nữ PTFE
Vật liệu trụcThau
Loại thânBằng chứng xả đáy tải
Kiểukit
Thiết kế vanMảnh ghép
Vật liệu máy giặtTrinh nữ PTFE
WOG (PSI)600 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.77

Chi tiết sản phẩm:

Van bi, 1 1/4 Inch Inch, 600 Psi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuLắp rápVật liệu cơ thểLoại điều khiểnKích thước đầu vàoTối đa Nhiệt độ.Tối thiểu. Nhiệt độKích thước ổ cắmGiá cả
Van bi WATTS LFFBVS-3C-TH 3/4, Cửa vào 3/4 inch, 600 Psi | BY6KXJ 0123492 LFFBVS-3C-TH 3/4-Đồng thau hợp kim silicon không chìTay cầm Tee3 / 4 "400 độ F-40 độ F3 / 4 "€37.63
Van Bi WATTS LFFBVS-3C-TH 1, Cửa Vào 1 Inch, 600 Psi | BY6KXK 0123493 LFFBVS-3C-TH 1-KhôngHợp kim silicon đồng không chìTay cầm Tee1"400 độ F-40 độ F1"€54.29
Van bi WATTS LFFBVS-3C 1 1/2, Cửa vào 1 1/2 inch, 600 Psi | BY6QZP 0555114 LFFBVS-3C 1 1/2kitKhôngĐồng thau hợp kim silicon không chìTay cầm đòn bẩy1 1 / 2 "400 độ. F-40 độ. F1-1 / 2 "€67.85
Van Bi 3 WATTS LFFBVS-2C, Cửa Vào 2 Inch, 600 Psi | BY6QZU 0555115 BRIAN MAGUIREkitKhôngĐồng thau hợp kim silicon không chìTay cầm đòn bẩy2"400 độ. F-40 độ. F2"€104.50
Van 3 Bi WATTS LFFBVS-3C, Cửa Vào 3 Inch, 400 Psi | BY9XAX 0555117 BRIAN MAGUIREVan để phụ kiệnKhôngĐồng thau hợp kim silicon không chìTay cầm đòn bẩy3"400 độ F-40 độ F3"€369.26
Van bi WATTS LFFBVS-3C 2 1/2, Cửa vào 2 1/2 inch, 400 Psi | BY9XAY 0555116 LFFBVS-3C 2 1/2Van để phụ kiệnKhôngĐồng thau hợp kim silicon không chìTay cầm đòn bẩy2-1 / 2 "400 độ F-40 độ F2-1 / 2 "€268.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Van bi LFFBVS-3C 1 1/4, Đầu vào 1 1/4 inch, 600 Psi
€46.68 /đơn vị