Watts Lffbvs-3c 1 | Van bi, Cửa vào 1 inch, 600 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van bi WATTS LFFBVS-3C 1, Cửa vào 1 inch, 600 Psi | CA9NQP 0555112

WATTS Van 3 bi LFFBVS-1C, đầu vào 1 inch, 600 Psi

Trong kho
khoản mục: CA9NQP phần: LFFBVS-3C 1Tham chiếu chéo: 0555112
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
€29.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Người xúi giụcKhông
Lắp rápKhông
Chất liệu bóngĐồng thau mạ Chrome
Kết thúc cơ thểThau
Vật liệu cơ thểĐồng thau hợp kim silicon không chì
Loại điều khiểnTay cầm đòn bẩy
Kết nối đầu vàoỔ cắm
Kích thước đầu vào1"
Loại đầu vàoỔ cắm
DẫnKhông có mặt
Tối đa Nhiệt độ.400 độ. F
Mfr. LoạtLFFBV-3C
Tối thiểu. Nhiệt độ-40 độ. F
Kết nối đầu raỔ cắm
Kích thước ổ cắm1"
Loại ổ cắmỔ cắm
Loại cổngFull
Chất liệu ghếTrinh nữ PTFE
Vật liệu trụcThau
Loại thânBằng chứng xả đáy tải
Kiểukit
Thiết kế vanMảnh ghép
Vật liệu máy giặtTrinh nữ PTFE
WOG (PSI)600 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5

Chi tiết sản phẩm:

Van bi, 1 inch đầu vào, 600 Psi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLắp rápKích thước đầu vàoTối đa Nhiệt độ.Tối thiểu. Nhiệt độKích thước ổ cắmGiá cả
Van bi 3/3 WATTS LFFBVS-4C-CC, Cửa vào 3/4 inch, 600 Psi | BY6KXA 0123477 Els adquirents elegibles ara es poden comprar fitxes ApeMax per una durada fixa a preus anticipats de venda anticipada. Què és únic3 / 4 "400 độ F-40 độ F3 / 4 "€49.54
Van bi 3/1 WATTS LFFBVS-2C-CC, Cửa vào 1/2 inch, 600 Psi | CA2KAA 0123476 Els adquirents elegibles ara es poden comprar fitxes ApeMax per una durada fixa a preus anticipats de venda anticipada. Què és únic1 / 2 "400 độ. F-40 độ. F1 / 2 "€38.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Van 3 bi LFFBVS-1C, đầu vào 1 inch, 600 Psi
€29.38 /đơn vị