Watts Lffbv-tc-th 1 | Van bi, đầu vào 1 inch, 350 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van bi WATTS LFFBV-TC-TH 1, đầu vào 1 inch, 350 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi | CC2KDY 0792514

WATTS Van bi LFFBV-TC-TH 1, đầu vào 1 inch, 350 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi

Trong kho
Mặt hàng: CC2KDY phần: LFFBV-TC-TH 1Tham chiếu chéo: 0792514
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
€189.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Người xúi giụcKhông
Lắp rápKhông
Chất liệu bóngThau
Kết thúc cơ thểGói Đồng
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Loại điều khiểnTay cầm Tee
Cv60 gpm
Kết nối đầu vàoChủ đề nữ
Kích thước đầu vào1"
Loại ren đầu vàoNPT
Loại đầu vàoChủ đề nữ
DẫnKhông có mặt
Tối đa Nhiệt độ.350 độ. F
Mfr. LoạtLFFBV
Kết nối đầu raChủ đề nữ
Kích thước ổ cắm1"
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Loại cổngFull
Chất liệu ghếTrinh nữ PTFE
Vật liệu trụcThau
Loại thânBằng chứng xả đáy tải
Mô-men xoắn200 inch.-Lbs.
Thiết kế vanMảnh ghép
Vật liệu máy giặtTrinh nữ PTFE
WOG (PSI)600 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.72

Chi tiết sản phẩm:

Van bi, đầu vào 1 inch, 350 độ. F Tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLắp rápChất liệu bóngLoại điều khiểnKích thước đầu vàoTối đa Nhiệt độ.Kích thước ổ cắmMô-men xoắnGiá cả
Van bi WATTS LFFBV-TH 1/2, đầu vào 1/2 inch, 350 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi | CB3JXN 0792506 LFFBV-TH 1/2KhôngThauTay cầm Tee1 / 2 "350 độ F1 / 2 "60 "- Lbs.€72.11
Van bi WATTS LFFBV 1 1/4, Cửa vào 1 1/4 inch, 350 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi | CB3JXP 0792509 LFFBV 1 1/4KhôngThauTay cầm đòn bẩy1 1 / 4 "350 độ. F1-1 / 4 "250 inch.-Lbs.€277.45
Van bi 1/2 WATTS LFFBV-TC-TH, đầu vào 1/2 inch, 350 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi | CB3JXQ 0792512 LFFBV-TC-TH 1/2KhôngThauTay cầm Tee1 / 2 "350 độ. F1 / 2 "60 inch.-Lbs.€81.27
Van bi WATTS LFFBV 1 1/2, đầu vào 1 1/2 inch, 350 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi | CB3JXR 0792510 LFFBV 1 1/2KhôngThauTay cầm đòn bẩy1 1 / 2 "350 độ. F1-1 / 2 "320 inch.-Lbs.€355.15
Van bi WATTS LFFBV-TH 1, đầu vào 1 inch, 350 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi | CC2KDP 0792508 LFFBV-TH 1KhôngThauTay cầm đòn bẩy1"350 độ. F1"200 inch.-Lbs.€182.34
Van bi 2 WATTS LFFBV, đầu vào 2 inch, 350 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi | CC2KDQ 0792511 LFFBV 2KhôngThauTay cầm đòn bẩy2"350 độ. F2"500 inch.-Lbs.€620.70
Van bi WATTS LFFBV-M 1/2 A, Bộ ngăn dòng chảy ngược 2 1/2 đến 4 inch, Kích thước 1/2 inch | CC2KDU 0792524 LFFBV-M 1/2 A---1 / 2 "---€97.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Van bi LFFBV-TC-TH 1, đầu vào 1 inch, 350 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi
€189.46 /đơn vị