Watts Lffbv-4 3/4 | Van bi, đầu vào 3/4 inch, 400 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van bi 4/3 WATTS LFFBV-4, Cửa vào 3/4 inch, 400 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi | BY9XBC 0555121

WATTS Van bi LFFBV-4 3/4, đầu vào 3/4 inch, 400 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi

Trong kho
Khoản mục: BY9XBC phần: LFFBV-4 3/4Tham chiếu chéo: 0555121
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
€16.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Người xúi giụcKhông
Lắp rápKhông
Chất liệu bóngĐồng thau mạ Chrome
Kết thúc cơ thểThau
Vật liệu cơ thểĐồng thau hợp kim silicon không chì
Loại điều khiểnTay cầm đòn bẩy
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Loại đầu vàoChủ đề nữ
DẫnKhông có mặt
Tối đa Nhiệt độ.400 độ F
Mfr. LoạtLFFBV-4
Tối thiểu. Nhiệt độ-40 độ F
Kích thước ổ cắm3 / 4 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Loại cổngFull
Chất liệu ghếTrinh nữ PTFE
Vật liệu trụcThau
Loại thânBằng chứng xả đáy tải
Thiết kế vanMảnh ghép
Vật liệu máy giặtTrinh nữ PTFE
WOG (PSI)600 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34

Chi tiết sản phẩm:

Van bi, đầu vào 3/4 inch, 400 độ. F Tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChất liệu bóngVật liệu cơ thểLoại điều khiểnKích thước đầu vàoMfr. LoạtKích thước ổ cắmGiá cả
Van bi WATTS LFFBV-4B 2 1/2, đầu vào 2 1/2 inch, 400 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 400 Psi | BY9XAQ 0555092 LFFBV-4B 2 1/2Thép không gỉĐồng thau rènTay cầm Tee2-1 / 2 "LFFBV2-1 / 2 "€394.78
CÔNG SUẤT LFFBV-4B 3 W LFFBV-4B 3 | BY9XAT 0555093 LFFBV-4B 3------€560.45
Van bi 4/1 WATTS LFFBV-4, đầu vào 1/4 inch, 400 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi | BY9XAZ 0555118 LFFBV-4 1/4Đồng thau mạ ChromeĐồng thau hợp kim silicon không chìTay cầm đòn bẩy1 / 4 "LFFBV-41 / 4 "€10.37
Van bi 4/3 WATTS LFFBV-8, Cửa vào 3/8 inch, 400 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi | BY9XBA 0555119 LFFBV-4 3/8Đồng thau mạ ChromeĐồng thau hợp kim silicon không chìTay cầm đòn bẩy3 / 8 "LFFBV-43 / 8 "€10.37
Van bi 4/1 WATTS LFFBV-2, đầu vào 1/2 inch, 400 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi | BY9XBB 0555120 LFFBV-4 1/2Đồng thau mạ ChromeĐồng thau hợp kim silicon không chìTay cầm đòn bẩy1 / 2 "LFFBV-41 / 2 "€10.79
Van bi 4 WATTS LFFBV-1, đầu vào 1 inch, 400 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi | BY9XBD 0555122 LFFBV-4 1Đồng thau mạ ChromeĐồng thau hợp kim silicon không chìTay cầm đòn bẩy1"LFFBV-41"€23.98
Van bi WATTS LFFBV-4 1 1/2, Cửa vào 1 1/2 inch, 600 Psi | BY9XBE 0555124 LFFBV-4 1 1/2Đồng thau mạ ChromeĐồng thau hợp kim silicon không chìTay cầm đòn bẩy1-1 / 2 "LFFBV-41-1 / 2 "€54.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Van bi LFFBV-4 3/4, đầu vào 3/4 inch, 400 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi
€16.84 /đơn vị