Watts Lffbv-3c-ss 2 | Van bi và thân, đầu vào 2 inch, 400 độ. F, 600 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS LFFBV-3C-SS 2 Van bi và thân, đầu vào 2 inch, 400 độ. F, 600 Psi | BY6KWT 0123467

WATTS LFFBV-3C-SS 2 Van bi và thân, đầu vào 2 inch, 400 độ. F, 600 Psi

Trong kho
Khoản mục: BY6KWT Model: LFFBV-3C-SS 2Tham chiếu chéo: 0123467
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
€851.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Người xúi giụcKhông
Lắp ráp
Chất liệu bóng316 thép không gỉ
Kết thúc cơ thểThau
Vật liệu cơ thểĐồng thau hợp kim silicon không chì
Loại điều khiểnTay cầm đòn bẩy
Kết nối đầu vàoChủ đề nữ
Kích thước đầu vào2"
Loại ren đầu vàoNPT
Loại đầu vàoChủ đề nữ
DẫnKhông có mặt
Tối đa Nhiệt độ.400 độ. F
Mfr. LoạtLFFBV-3C-SS
Tối thiểu. Nhiệt độ-40 độ. F
Kết nối đầu raChủ đề nữ
Kích thước ổ cắm2"
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Loại cổngFull
Chất liệu ghếTrinh nữ PTFE
Vật liệu trục316 thép không gỉ
Loại thânBằng chứng xả đáy tải
Thiết kế vanMảnh ghép
Vật liệu máy giặtTrinh nữ PTFE
WOG (PSI)600 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.64

Chi tiết sản phẩm:

Van bi và thân, đầu vào 2 inch, 400 độ. F, 600 Psi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại điều khiểnKích thước đầu vàoTối đa Nhiệt độ.Tối thiểu. Nhiệt độKích thước ổ cắmGiá cả
Van bi và thân 3/1 WATTS LFFBV-2C-SS, đầu vào 1/2 inch, 400 độ. F, 600 Psi | BY6KWM 0123462 LFFBV-3C-SS 1/2Tay cầm đòn bẩy1 / 2 "400 độ. F-40 độ. F1 / 2 "€180.75
WATTS LFFBV-3C-SS 1 Van bi và thân, đầu vào 1 inch, 400 độ. F, 600 Psi | BY6KWN 0123464 LFFBV-3C-SS 1Tay cầm đòn bẩy1"400 độ. F-40 độ. F1"€302.80
Van bi và thân 3/3 WATTS LFFBV-4C-SS, đầu vào 3/4 inch, 400 độ. F, 600 Psi | BY6KWP 0123463 LFFBV-3C-SS 3/4Tay cầm đòn bẩy3 / 4 "400 độ F-40 độ F3 / 4 "€254.46
WATTS LFFBV-3C-SS 1 1/4 Van bi và thân, Đầu vào 1 1/4 inch, 400 độ. F, 600 Psi | BY6KWQ 0123465 LFFBV-3C-SS 1 1/4Tay cầm Tee1 1 / 4 "400 độ. F-40 độ. F1-1 / 4 "€472.46
WATTS LFFBV-3C-SS 1 1/2 Van bi và thân, Đầu vào 1 1/2 inch, 400 độ. F, 600 Psi | BY6KWR 0123466 LFFBV-3C-SS 1 1/2Tay cầm đòn bẩy1 1 / 2 "400 độ. F-40 độ. F1-1 / 2 "€568.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS LFFBV-3C-SS 2 Van bi và thân, đầu vào 2 inch, 400 độ. F, 600 Psi
€851.38 /đơn vị