WATTS LFEMVII6400SS-115-8 Van động cơ điện 1/2, 115V, đầu vào 1/2 inch, áp suất 600 Psi
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Van |
Người xúi giục | Có |
Lắp ráp | Không |
Chất liệu bóng | 316 thép không gỉ |
Kết thúc cơ thể | Gói Đồng |
Vật liệu cơ thể | Gói Đồng |
Loại điều khiển | Tay cầm Tee |
Giá điện | 115V |
Kích thước đầu vào | 1 / 2 " |
Loại đầu vào | Chủ đề nữ |
Dẫn | Không có mặt |
Tối đa Nhiệt độ. | 150 độ F |
Mfr. Loạt | LFEMVII-6400-SS |
Tối thiểu. Nhiệt độ | -40 độ F |
Kích thước ổ cắm | 1 / 2 " |
Loại ổ cắm | Chủ đề nữ |
Loại cổng | Tiêu chuẩn |
Chất liệu ghế | PTFE Durafill |
Vật liệu trục | 316 thép không gỉ |
Loại thân | Bằng chứng xả đáy tải |
Kiểu | Van để phụ kiện |
Thiết kế van | Mảnh ghép |
Vật liệu máy giặt | PTFE Durafill |
WOG (PSI) | 600 psi |
Mô hình | Chất liệu ghế | Vật liệu cơ thể | Loại điều khiển | Vật liệu trục | Kích thước đầu vào | Loại ren đầu vào | Tối đa Nhiệt độ. | Tối thiểu. Nhiệt độ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFEMVII6400SS-115-35 1/2 | PTFE Durafill | Gói Đồng | Tay cầm Tee | 316 thép không gỉ | 1 / 2 " | NPTF | 150 độ. F | -40 độ. F | €2,446.31 | RFQ
|
LFEMVII6400SS-35024-40 2 | PTFE Durafill | Gói Đồng | Tay cầm Tee | 316 thép không gỉ | 2" | - | 150 độ F | -40 độ F | €3,885.86 | RFQ
|
LFEMVII6400SS-24-18 1/2 | PTFE Durafill | Gói Đồng | Tay cầm Tee | 316 thép không gỉ | 1 / 2 " | NPTF | 150 độ. F | -40 độ. F | €2,148.26 | RFQ
|
LFEMVII6400SS-115-8 3/4 | PTFE Durafill | Gói Đồng | Tay cầm Tee | 316 thép không gỉ | 3 / 4 " | - | 150 độ F | -40 độ F | €2,552.53 | RFQ
|
LFEMVII6400SS-115-35 3/4 | PTFE Durafill | Gói Đồng | Tay cầm Tee | 316 thép không gỉ | 3 / 4 " | - | 150 độ F | -40 độ F | €2,552.53 | RFQ
|
LFEMVII6400SS-24-18 3/4 | PTFE Durafill | Gói Đồng | Tay cầm Tee | 316 thép không gỉ | 3 / 4 " | - | 150 độ F | -40 độ F | €2,184.74 | RFQ
|
LFEMVII6400SS-24-40 3/4 | PTFE Durafill | Gói Đồng | Tay cầm Tee | 316 thép không gỉ | 3 / 4 " | - | 150 độ F | -40 độ F | €2,184.74 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.