Watts Lfdptg3-3-0-200 1/2 | Đồng hồ đo áp suất và nhiệt độ, đầu vào 1/2 inch, 0 đến 200 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đồng hồ đo áp suất và nhiệt độ WATTS LFDPTG3-3-0-200 1/2, đầu vào 1/2 inch, 0 đến 200 Psi | BT6KHN 0121662

WATTS Đồng hồ đo áp suất và nhiệt độ LFDPTG3-3-0-200 1/2, đầu vào 1/2 inch, 0 đến 200 Psi

Trong kho
Mục: BT6KHN Model: LFDPTG3-3-0-200 1/2Tham chiếu chéo: 0121662
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
€162.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo áp suất
Trường hợp vật liệuThép
Kích thước quay số3"
lối vàoQuay lại
Kết nối đầu vàoChủ đề nam
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Loại đầu vàoChủ đề nam
DẫnKhông có mặt
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.320 độ. F
Mfr. LoạtLFDPTG-3
Tối thiểu. Nhiệt độ60 độ. F
Phạm vi áp0 đến 200 psi
Yếu tố cảm biến
Vật liệu trụcĐồng thau không chì
Nhiệt độ. Phạm vi60 đến 320 độ. F
Phạm vi nhiệt độ60 đến 320 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2

Chi tiết sản phẩm:

Đồng hồ đo áp suất và nhiệt độ, 1/2 inch đầu vào, 0 đến 200 Psi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước quay sốKích thước đầu vàoTối thiểu. Nhiệt độPhạm vi ápGiá cả
Đồng hồ đo áp suất và nhiệt độ WATTS LFDPTG3L-3 0-75 1/4, đầu vào 1/4 inch, 0 đến 75 Psi | BT6ERC 0121726 LFDPTG3L-3 0-75 1/43"1 / 4 "60 độ. F0 đến 75 Psi€173.21
Đồng hồ đo áp suất và nhiệt độ WATTS LFDPTG3-3 0-50 1/2, đầu vào 1/2 inch, 0 đến 50 Psi | BT6KHP 0121660 LFDPTG3-3 0-50 1/23"1 / 2 "60 độ. F0 đến 50 psi€162.58
WATTS LFDPTG3-2 1/2 0-50 1/2 Đồng hồ đo áp suất và nhiệt độ, đầu vào 1/2 inch, 0 đến 50 Psi | BT6KHY 0121685 LFDPTG3-2 1/2 0-50 1/22-1 / 2 "1 / 2 "60 độ F0 đến 50 psi€142.23
WATTS LFDPTG3A-2 1/2 0-75 1/4 Đồng hồ đo áp suất và nhiệt độ, đầu vào 1/4 inch, 0 đến 75 Psi | BT6KJB 0121723 LFDPTG3A-2 1/2 0-75 1/42 1 / 2 "1 / 4 "60 độ. F0 đến 75 Psi€162.58
WATTS LFDPTG3-2 1/2 0-75 1/4 Đồng hồ đo áp suất và nhiệt độ, đầu vào 1/4 inch, 0 đến 75 Psi | BT6KJC 0121722 LFDPTG3-2 1/2 0-75 1/42 1 / 2 "1 / 4 "60 độ. F0 đến 75 Psi€142.23
WATTS LFDPTG3-2 1/2 0-75 1/2 Đồng hồ đo áp suất và nhiệt độ, đầu vào 1/2 inch, 0 đến 75 Psi | BT6RFE 0121686 LFDPTG3-2 1/2 0-75 1/22-1 / 2 "1 / 2 "60 độ F0 đến 75 Psi€142.23
Đồng hồ đo áp suất và nhiệt độ WATTS LFDPTG3A-3 0-75 1/4, đầu vào 1/4 inch, 0 đến 75 Psi | BT6RFL 0121725 LFDPTG3A-3 0-75 1/43"1 / 4 "60 độ. F0 đến 75 Psi€185.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Đồng hồ đo áp suất và nhiệt độ LFDPTG3-3-0-200 1/2, đầu vào 1/2 inch, 0 đến 200 Psi
€162.58 /đơn vị