Watts Lfb6800-ll 1 1/4 | Van bi, đầu vào 1 1/4 inch, 450 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 400 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van bi WATTS LFB6800-LL 1 1/4, đầu vào 1 1/4 inch, 450 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 400 Psi | BY9WFN 0123248

WATTS LFB6800-LL 1 Van bi 1/4, Đầu vào 1 1/4 inch, 450 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 400 Psi

Trong kho
Khoản mục: BY9WFN phần: LFB6800-LL 1 1/4Tham chiếu chéo: 0123248
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
€562.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Người xúi giục
Lắp rápKhông
Chất liệu bóng316 thép không gỉ
Kết thúc cơ thểThau
Vật liệu cơ thểThau
Loại điều khiểnTay cầm Tee
Kích thước đầu vào1-1 / 4 "
Loại đầu vàoChủ đề nữ
DẫnKhông có mặt
Tối đa Nhiệt độ.450 độ F
Mfr. LoạtLFB6800
Kích thước ổ cắm1-1 / 4 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Loại cổngFull
Chất liệu ghếLớp phủ PTFE gia cố bằng carbon / thủy tinh
Vật liệu trục316 thép không gỉ
Loại thânBằng chứng thổi
Mô-men xoắn250
Thiết kế vanMảnh ghép
Vật liệu máy giặtThủy tinh PTFE gia cố
WOG (PSI)400 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.7

Chi tiết sản phẩm:

Van bi, đầu vào 1 1/4 inch, 450 độ. F Tối đa. Nhiệt độ, 400 Psi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đầu vàoTối đa Nhiệt độ.Kích thước ổ cắmMô-men xoắnGiá cả
Van bi 6800/3 WATTS LFB8, Cửa vào 3/8 inch, 450 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi | BY9WEY 0123221 LFB6800 3/83 / 8 "450 độ F3 / 8 "60€149.42
Van bi 6800/1 WATTS LFB2, đầu vào 1/2 inch, 450 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi | BY9WEZ 0123222 LFB6800 1/21 / 2 "450 độ F1 / 2 "60€170.44
Van bi 6800/1 WATTS LFB4-XH, đầu vào 1/4 inch, 450 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi | BY9WFA 0123223 LFB6800-XH 1/41 / 4 "450 độ F1 / 4 "60€306.77
Van bi 6800/1 WATTS LFB2-XH, đầu vào 1/2 inch, 450 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi | BY9WFB 0123224 LFB6800-XH 1/21 / 2 "450 độ F1 / 2 "60€336.90
Van bi 6800/3 WATTS LFB4-XH, đầu vào 3/4 inch, 450 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi | BY9WFC 0123225 LFB6800-XH 3/43 / 4 "450 độ F3 / 4 "150€396.38
Van bi 6800/3 WATTS LFB4, đầu vào 3/4 inch, 450 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi | BY9WFE 0123227 LFB6800 3/43 / 4 "450 độ F3 / 4 "150€210.86
Van bi WATTS LFB6800-XH 1 1/2, đầu vào 1 1/2 inch, 450 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 400 Psi | BY9WFF 0123228 LFB6800-XH 1 1/21-1 / 2 "450 độ F1-1 / 2 "320€871.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS LFB6800-LL 1 Van bi 1/4, Đầu vào 1 1/4 inch, 450 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 400 Psi
€562.82 /đơn vị