WATTS Van bi LFB6780M1 2, Đầu vào 2 inch, 350 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 400 Psi
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Van bi |
Người xúi giục | Không |
Lắp ráp | Không |
Chất liệu bóng | Thau |
Kết thúc cơ thể | Gói Đồng |
Vật liệu cơ thể | Gói Đồng |
Loại điều khiển | Tay cầm đòn bẩy |
Cv | 91 gpm |
Kết nối đầu vào | Chủ đề nữ |
Kích thước đầu vào | 2" |
Loại ren đầu vào | NPT |
Loại đầu vào | Chủ đề nữ |
Dẫn | Không có mặt |
Tối đa Nhiệt độ. | 350 độ. F |
Mfr. Loạt | LFB6780-M1 |
Kết nối đầu ra | Chủ đề nữ |
Kích thước ổ cắm | 2" |
Loại ổ cắm | Chủ đề nữ |
Loại cổng | Full |
Chất liệu ghế | PTFE |
Vật liệu trục | Thau |
Loại thân | Bằng chứng thổi |
Mô-men xoắn | 500 inch.-Lbs. |
Thiết kế van | Mảnh ghép |
WOG (PSI) | 400 psi |
Mô hình | Mô-men xoắn | Chất liệu bóng | Vật liệu cơ thể | Loại điều khiển | Kích thước đầu vào | Tối đa Nhiệt độ. | Kích thước ổ cắm | Vật liệu trục | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFB6780M1 1/2 | 60 | Thau | Gói Đồng | Tay cầm đòn bẩy | 1 / 2 " | 350 độ F | 1 / 2 " | Thau | €128.84 | |
LFB6780M1 1 | 200 | Thau | Gói Đồng | Tay cầm đòn bẩy | 1" | 350 độ F | 1" | Thau | €229.09 | |
LFB6780M1 1 1/4 | 250 | Thau | Gói Đồng | Tay cầm đòn bẩy | 1-1 / 4 " | 350 độ F | 1-1 / 4 " | Thau | €430.46 | |
LFB6780M1 1 1/2 | 320 | Thau | Gói Đồng | Tay cầm đòn bẩy | 1-1 / 2 " | 350 độ F | 1-1 / 2 " | Thau | €489.89 | |
LFB6780M1 3/8 | 60 inch.-Lbs. | Thép không gỉ | Hợp kim silicon đồng không chì | Tay cầm Tee | 3 / 8 " | 350 độ. F | 3 / 8 " | Thép không gỉ | €118.13 | |
LFB6780M1 3/4 | 150 | Thau | Gói Đồng | Tay cầm đòn bẩy | 3 / 4 " | 350 độ F | 3 / 4 " | Thau | €137.15 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.