Watts Lfb6080g2-ss 1/4 | Van bi, đầu vào 1/4 inch, 400 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van bi 6080/2 WATTS LFB1G4-SS, Cửa vào 1/4 inch, 400 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi | CA2KAZ 0450115

WATTS Van bi LFB6080G2-SS 1/4, Đầu vào 1/4 inch, 400 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi

Trong kho
Sản phẩm: CA2KAZ phần: LFB6080G2-SS 1/4Tham chiếu chéo: 0450115
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
€52.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Người xúi giụcKhông
Lắp ráp
Chất liệu bóng316 thép không gỉ
Kết thúc cơ thểGói Đồng
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Loại điều khiểnTay cầm đòn bẩy
Kết nối đầu vàoChủ đề nữ
Kích thước đầu vào1 / 4 "
Loại ren đầu vàoNPT
Loại đầu vàoChủ đề nữ
DẫnKhông có mặt
Tối đa Nhiệt độ.400 độ. F
Mfr. LoạtLFB6080G2-SS
Kết nối đầu raChủ đề nữ
Kích thước ổ cắm1 / 4 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Loại cổngFull
Chất liệu ghếTrinh nữ PTFE
Vật liệu trục316 thép không gỉ
Loại thânBằng chứng thổi
Kiểukit
Thiết kế vanMảnh ghép
Vật liệu máy giặtTrinh nữ PTFE
WOG (PSI)600 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2

Chi tiết sản phẩm:

Van bi, đầu vào 1/4 inch, 400 độ. F Tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMfr. LoạtLắp rápChất liệu bóngTối thiểu. Nhiệt độKết nối đầu raKích thước ổ cắmLoại ổ cắmChất liệu ghếGiá cả
WATTS LFB6080G2 1 Van bi, Cửa vào 1 inch, 400 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi | BY4CKY 0450104 LFB6080G2 1LFB6080G2Thau-Chủ đề nữ1"Chủ đề nữTrinh nữ PTFE€61.38
Van bi 6080/2 WATTS LFB1G4, Định mức điện 1/4V, 400 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi | BY6QZJ 0450100 LFB6080G2 1/4LFB6080G2KhôngĐồng thau mạ Chrome-Chủ đề nữ1 / 4 "Chủ đề nữTrinh nữ PTFE€28.92
Van bi 6081/2 WATTS LFB3G4, Cửa vào 3/4 inch, 600 Psi | BY6QZY 0450110 LFB6081G2 3/4LFB6080G2KhôngĐồng thau mạ Chrome-40 độ F-3 / 4 "Ổ cắmTrinh nữ PTFE€40.93
Van bi 6081/2 WATTS LFB3G8, Cửa vào 3/8 inch, 600 Psi | BY6TVA 0450108 LFB6081G2 3/8LFB6080G2KhôngĐồng thau mạ Chrome-40 độ. FỔ cắm3 / 8 "Ổ cắmTrinh nữ PTFE€33.77
Van bi 6080/2 WATTS LFB3G4-SS, Cửa vào 3/4 inch, 400 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi | BY6TVB 0450118 LFB6080G2-SS 3/4LFB6080G2-SS316 thép không gỉ--3 / 4 "Chủ đề nữTrinh nữ PTFE€97.80
WATTS LFB6081G2 1 Van bi 1/4, 1 đầu vào 1/4 inch, 600 Psi | BY6TVC 0450112 LFB6081G2 1 1/4LFB6080G2KhôngĐồng thau mạ Chrome-40 độ. FỔ cắm1-1 / 4 "Ổ cắmTrinh nữ PTFE€96.87
Van bi 6080/2 WATTS LFB3G8-SS, Cửa vào 3/8 inch, 400 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi | BY6TVD 0450116 LFB6080G2-SS 3/8LFB6080G2-SS316 thép không gỉ-Chủ đề nữ3 / 8 "Chủ đề nữTrinh nữ PTFE€52.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Van bi LFB6080G2-SS 1/4, Đầu vào 1/4 inch, 400 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi
€52.37 /đơn vị