WATTS LF757DCDA-PIVXOSY-GPM 8 Cụm đầu báo kiểm tra kép, thẳng hàng, khớp nối mặt bích, kích thước 8 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lắp ráp van kiểm tra kép |
Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Kiểm tra kép hội Detector |
Kết thúc cơ thể | Thép không gỉ |
Vật liệu cơ thể | Thép không gỉ |
Mẫu cơ thể | Nội tuyến |
Phong cách cơ thể | Nội tuyến |
Lắp | Không |
Kết nối đầu vào | Khớp nối |
Kích thước đầu vào | 8" |
Loại đầu vào | Khớp nối |
Tối đa Nhiệt độ. | 140 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 175 PSI |
Loại đồng hồ | GPM |
Mfr. Loạt | LF757DCDA |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
hoạt động | liên tiếp |
Kết nối đầu ra | Khớp nối |
Kích thước ổ cắm | 8" |
Loại ổ cắm | Khớp nối |
Chất liệu ghế | Nhựa kỹ thuật |
Lọc | Không |
Kiểu | kit |
Loại van | Van chỉ báo đăng |
Sản phẩm | Mô hình | Mfr. Loạt | Mẫu cơ thể | Phong cách cơ thể | Tối thiểu. Nhiệt độ | Kết nối đầu ra | Kích thước ổ cắm | Loại ổ cắm | Loại van | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF757DCDA-DOSY-CFM 3 | LF757DCDA | Nội tuyến | Nội tuyến | 33 độ. F | Khớp nối | 3" | Khớp nối | Van cổng ngoài thân và cổng | €5,454.06 | RFQ
| |
LF757DCDA-DOSY-CFM 4 | LF757DCDA | Nội tuyến | Nội tuyến | 33 độ. F | Khớp nối | 4" | Khớp nối | Van cổng ngoài thân và cổng | €4,953.27 | RFQ
| |
LF757DCDA-OSY-FXG-CFM 2 1/2 | LF757DCDA | Nội tuyến | Nội tuyến | 33 độ. F | Khớp có rãnh | 2-1 / 2 " | Khớp có rãnh | Van cổng ngoài thân và cổng | €6,127.59 | RFQ
| |
LF757DCDA-OSY-FXG-CFM 3 | LF757DCDA | Nội tuyến | Nội tuyến | 33 độ. F | Khớp có rãnh | 3" | Khớp có rãnh | Van cổng ngoài thân và cổng | €6,527.09 | RFQ
| |
LF757DCDA-OSY-FXG-GPM 10 | LF757DCDA | Nội tuyến | Nội tuyến | 33 độ. F | Khớp có rãnh | 10 " | Khớp có rãnh | Van cổng ngoài thân và cổng | €19,160.93 | RFQ
| |
LF757DCDA-PIVXOSY-GPM 4 | LF757DCDA | Nội tuyến | Nội tuyến | 33 độ. F | Khớp nối | 4" | Khớp nối | Van chỉ báo đăng | €6,934.03 | RFQ
| |
LF757DCDA-OSY-CFM 2 1/2 | LF757DCDA | - | Nội tuyến | 33 độ F | - | 2-1 / 2 " | Khớp nối | Van cổng ngoài thân và cổng | €5,318.48 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.