WATTS LF709-OSY 10 Cụm van kiểm tra kép, Thân ngoài và Van cổng Yoke, Kích thước 10 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lắp ráp van kiểm tra kép |
Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Lắp ráp van kiểm tra kép |
Kết thúc cơ thể | Sơn epoxy |
Vật liệu cơ thể | Gang thep |
Mẫu cơ thể | Nội tuyến |
Phong cách cơ thể | Nội tuyến |
Lắp | Không |
Kết nối đầu vào | Khớp nối |
Kích thước đầu vào | 10 " |
Loại đầu vào | Khớp nối |
Tối đa Nhiệt độ. | 110 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 175 PSI |
Loại đồng hồ | Không có đồng hồ |
Mfr. Loạt | LF709 |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
hoạt động | liên tiếp |
Kết nối đầu ra | Khớp nối |
Kích thước ổ cắm | 10 " |
Loại ổ cắm | Khớp nối |
Chất liệu ghế | Thép không gỉ |
Lọc | Không |
Kiểu | kit |
Loại van | Van cổng ngoài thân và cổng |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước đầu vào | Tối đa Nhiệt độ. | Tối đa Áp lực công việc | Tối thiểu. Nhiệt độ | Kích thước ổ cắm | Loại van | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF709-DNRS 3 | 3" | 110 độ. F | 175 PSI | 33 độ. F | 3" | Van cổng không tăng | €6,470.88 | RFQ
| |
LF709-NRS 4 | 4" | 110 độ F | 12.1 Bar | 33 độ F | 4" | Van cổng không tăng | €6,867.44 | RFQ
| |
LF709-LF 2 1/2 | 2-1 / 2 " | 110 độ F | 12.1 Bar | 33 độ F | 2-1 / 2 " | Không có van ngắt | €3,930.17 | RFQ
| |
LF709-LF 3 | 3" | 110 độ F | 12.1 Bar | 33 độ F | 3" | Không có van ngắt | €4,316.38 | RFQ
| |
LF709-LF 4 | 4" | 110 độ F | 12.1 Bar | 33 độ F | 4" | Không có van ngắt | €4,579.79 | RFQ
| |
LF709-LF 6 | 6" | 110 độ F | 12.1 Bar | 33 độ F | 6" | Không có van ngắt | €7,555.53 | RFQ
| |
LF709-LF 8 | 8" | 110 độ F | 12.1 Bar | 33 độ F | 8" | Không có van ngắt | €16,092.09 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.