Watts Lf53-125 1/2 | Van giảm áp, đầu vào 1/2 inch, áp suất giảm 125 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van giảm áp 53/125 WATTS LF1-2, Đầu vào 1/2 inch, Áp suất giảm 125 Psi | BP4FWX 0121436

WATTS LF53-125 Van giảm áp 1/2, Đầu vào 1/2 inch, Áp suất giảm 125 Psi

Trong kho
Khoản mục: BP4FWX phần: LF53-125 1/2Tham chiếu chéo: 0121436
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
€153.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGây áp lực Relief Van
Vật liệu cơ thểThau
Kết nối đầu vàoChủ đề nam
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Loại ren đầu vàoNPT
Loại đầu vàoChủ đề nam
DẫnKhông có mặt
Mfr. LoạtLF53
Kết nối đầu raChủ đề nữ
Kích thước ổ cắm1 / 2 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Phạm vi áp75 đến 125 Psi
Giảm áp lực125 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17

Chi tiết sản phẩm:

Van giảm áp, đầu vào 1/2 inch, áp suất giảm 125 Psi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmGiảm áp lựcGiá cả
Van giảm áp WATTS LF53-75 1/2, đầu vào 1/2 inch, áp suất giảm 75 Psi | BP4DWC 0121434 LF53-75 1/21 / 2 "1 / 2 "75 psi€158.03
Van giảm áp WATTS LF53-100 1/2, đầu vào 1/2 inch, áp suất giảm 100 Psi | BP4FWT 0121435 LF53-100 1/21 / 2 "1 / 2 "100 psi€166.93
Van giảm áp WATTS LF53-125 3/4, đầu vào 3/4 inch, áp suất giảm 125 Psi | BP4FWY 0121438 LF53-125 3/43 / 4 "3 / 4 "125 psi€174.22
Van giảm áp WATTS LF53-75 3/4, đầu vào 3/4 inch, áp suất giảm 75 Psi | BP4FWZ 0121437 LF53-75 3/43 / 4 "3 / 4 "75 psi€164.51
Van giảm áp WATTS LF53-100 3/4, đầu vào 3/4 inch, áp suất giảm 100 Psi | BR6EQR 0556051 LF53-100 3/43 / 4 "3 / 4 "100 psi€185.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS LF53-125 Van giảm áp 1/2, Đầu vào 1/2 inch, Áp suất giảm 125 Psi
€153.13 /đơn vị