vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van giảm áp WATTS LF53-75 1/2, đầu vào 1/2 inch, áp suất giảm 75 Psi | BP4DWC 0121434

WATTS LF53-75 Van giảm áp 1/2, Đầu vào 1/2 inch, Áp suất giảm 75 Psi

Trong kho
khoản mục: BP4DWC phần: LF53-75 1/2Tham chiếu chéo: 0121434
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
€158.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGây áp lực Relief Van
Vật liệu cơ thểThau
Kết nối đầu vàoChủ đề nam
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Loại ren đầu vàoNPT
Loại đầu vàoChủ đề nam
DẫnKhông có mặt
Mfr. LoạtLF53
Kết nối đầu raChủ đề nữ
Kích thước ổ cắm1 / 2 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Phạm vi áp75 đến 125 Psi
Giảm áp lực75 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17

Chi tiết sản phẩm:

Van giảm áp, đầu vào 1/2 inch, áp suất giảm 75 Psi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmGiảm áp lựcGiá cả
Van giảm áp WATTS LF53-100 1/2, đầu vào 1/2 inch, áp suất giảm 100 Psi | BP4FWT 0121435 LF53-100 1/21 / 2 "1 / 2 "100 psi€166.93
Van giảm áp 53/125 WATTS LF1-2, Đầu vào 1/2 inch, Áp suất giảm 125 Psi | BP4FWX 0121436 LF53-125 1/21 / 2 "1 / 2 "125 psi€153.13
Van giảm áp WATTS LF53-125 3/4, đầu vào 3/4 inch, áp suất giảm 125 Psi | BP4FWY 0121438 LF53-125 3/43 / 4 "3 / 4 "125 psi€174.22
Van giảm áp WATTS LF53-75 3/4, đầu vào 3/4 inch, áp suất giảm 75 Psi | BP4FWZ 0121437 LF53-75 3/43 / 4 "3 / 4 "75 psi€164.51
Van giảm áp WATTS LF53-100 3/4, đầu vào 3/4 inch, áp suất giảm 100 Psi | BR6EQR 0556051 LF53-100 3/43 / 4 "3 / 4 "100 psi€185.93

Khám phá sản phẩm