Watts Lf4727-1412 | Thân đực, đầu vào 3/4 inch, tối đa 13.8 bar. Áp lực | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thân đực WATTS LF4727-1412, Đầu vào 3/4 inch, Tối đa 13.8 Bar. Áp lực | BR4GRV 0472056

WATTS LF4727-1412 Thân đực, Đầu vào 3/4 inch, Tối đa 13.8 Bar. Áp lực

Trong kho
Mặt hàng: BR4GRV phần: LF4727-1412Tham chiếu chéo: 0472056
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
€12.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcthân cây
Kết thúcĐồng thau không chì
Loại phù hợpbộ chuyển đổi
Kết nối đầu vàoĐẩy để kết nối
Vật liệu đầu vàoĐồng thau không chì
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Loại đầu vàoKết nối nhanh
DẫnKhông có mặt
Vật chấtĐồng thau không chì
Tối đa Áp lực công việc200 PSI
Mfr. LoạtLF4727
Tối thiểu. Nhiệt độ33 độ. F
Kết nối đầu raChủ đề nam
Vật liệu đầu raĐồng thau không chì
Kích thước ổ cắm3 / 4 "
Loại ổ cắmChủ đề nam
Bên ngoài Dia.7 / 8 "
Nhiệt độ làm việc.200 độ. F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18

Chi tiết sản phẩm:

Thân nam, đầu vào 3/4 inch, tối đa 13.8 bar. Sức ép

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMfr. LoạtKết thúcLoại phù hợpTối thiểu. Nhiệt độVật liệu đầu raKích thước ổ cắmBên ngoài Dia.Vật liệu đầu vàoGiá cả
Thân đực WATTS LF4727-1008, Đầu vào 1/2 inch, Tối đa 13.8 Bar. Áp lực | BR6EQC 0472068 LF4727-1008LF4727Đồng thau không chìbộ chuyển đổi33 độ. FĐồng thau không chì1 / 2 "5 / 8 "Đồng thau không chì€23.77
Thân đực WATTS 1027B-0604, Đầu vào 3/8 inch, Tối đa 10.3 Bar. Áp lực | BR9FNP 0666106 1027B-06041027Bpolypropylenecủa DINTEK33 độ Fpolypropylene1 / 4 "13 / 16 "polypropylene€23.77
Thân đực WATTS 1027B-0402, Đầu vào 1/4 inch, Tối đa 10.3 Bar. Áp lực | BR9HQE 0666104 1027B-04021027Bpolypropylenecủa DINTEK33 độ Fpolypropylene1 / 8 "13 / 16 "polypropylene€22.51
Thân đực WATTS 1027B-0606, Đầu vào 3/8 inch, Tối đa 10.3 Bar. Áp lực | BR9HQG 0666107 1027B-06061027Bpolypropylenecủa DINTEK33 độ Fpolypropylene3 / 8 "13 / 16 "polypropylene€22.93
Thân đực WATTS 1027B-0806, Đầu vào 1/2 inch, Tối đa 10.3 Bar. Áp lực | BR9HQH 0666108 1027B-08061027Bpolypropylenecủa DINTEK33 độ Fpolypropylene3 / 8 "1"polypropylene€25.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS LF4727-1412 Thân đực, Đầu vào 3/4 inch, Tối đa 13.8 Bar. Áp lực
€12.31 /đơn vị