vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thân đực WATTS 1027B-0606, Đầu vào 3/8 inch, Tối đa 10.3 Bar. Áp lực | BR9HQG 0666107

WATTS 1027B-0606 Thân đực, Đầu vào 3/8 inch, Tối đa 10.3 Bar. Áp lực

Trong kho
Mục: BR9HQG phần: 1027B-0606Tham chiếu chéo: 0666107
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
€22.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcthân cây
Kết thúcpolypropylene
Loại phù hợpcủa DINTEK
Vật liệu đầu vàopolypropylene
Kích thước đầu vào3 / 8 "
Loại đầu vàoĐẩy
DẫnKhông có mặt
Vật chấtpolypropylene
Tối đa Áp lực công việc10.3 Bar
Mfr. Loạt1027B
Tối thiểu. Nhiệt độ33 độ F
Vật liệu đầu rapolypropylene
Kích thước ổ cắm3 / 8 "
Loại ổ cắmChủ đề nam
Bên ngoài Dia.13 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09

Chi tiết sản phẩm:

Thân nam, đầu vào 3/8 inch, tối đa 10.3 bar. Sức ép

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMfr. LoạtKết thúcLoại phù hợpTối thiểu. Nhiệt độVật liệu đầu raKích thước ổ cắmBên ngoài Dia.Vật liệu đầu vàoGiá cả
Thân đực WATTS LF4727-1412, Đầu vào 3/4 inch, Tối đa 13.8 Bar. Áp lực | BR4GRV 0472056 LF4727-1412LF4727Đồng thau không chìbộ chuyển đổi33 độ. FĐồng thau không chì3 / 4 "7 / 8 "Đồng thau không chì€12.31
Thân đực WATTS LF4727-1008, Đầu vào 1/2 inch, Tối đa 13.8 Bar. Áp lực | BR6EQC 0472068 LF4727-1008LF4727Đồng thau không chìbộ chuyển đổi33 độ. FĐồng thau không chì1 / 2 "5 / 8 "Đồng thau không chì€23.77
Thân đực WATTS 1027B-0604, Đầu vào 3/8 inch, Tối đa 10.3 Bar. Áp lực | BR9FNP 0666106 1027B-06041027Bpolypropylenecủa DINTEK33 độ Fpolypropylene1 / 4 "13 / 16 "polypropylene€23.77
Thân đực WATTS 1027B-0402, Đầu vào 1/4 inch, Tối đa 10.3 Bar. Áp lực | BR9HQE 0666104 1027B-04021027Bpolypropylenecủa DINTEK33 độ Fpolypropylene1 / 8 "13 / 16 "polypropylene€22.51
Thân đực WATTS 1027B-0806, Đầu vào 1/2 inch, Tối đa 10.3 Bar. Áp lực | BR9HQH 0666108 1027B-08061027Bpolypropylenecủa DINTEK33 độ Fpolypropylene3 / 8 "1"polypropylene€25.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS 1027B-0606 Thân đực, Đầu vào 3/8 inch, Tối đa 10.3 Bar. Áp lực
€22.93 /đơn vị