vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS LF4722-10 Elbow, 1/2 Inch Inlet, 13.8 Bar Pressure | BT2ZTK 0472031

WATTS LF4722-10 Khuỷu tay, Đầu vào 1/2 inch, Áp suất 13.8 Bar

Trong kho
Khoản mục: BT2ZTK phần: LF4722-10Tham chiếu chéo: 0472031
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
€14.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay
Góc uốn cong45 Bằng
Kết thúc cơ thểĐồng thau không chì
Vật liệu cơ thểĐồng thau không chì
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Loại đầu vàoKết nối nhanh
DẫnKhông có mặt
Tối đa Áp lực công việc13.8 Bar
Mfr. LoạtLF4722
Tối thiểu. Nhiệt độ33 độ F
Kích thước ổ cắm1 / 2 "
Loại ổ cắmKết nối nhanh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08

Chi tiết sản phẩm:

Khuỷu tay, đầu vào 1/2 inch, áp suất 13.8 bar

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKích thước đầu vàoTối đa Áp lực công việcMfr. LoạtTối thiểu. Nhiệt độKích thước ổ cắmGiá cả
Khuỷu tay WATTS LF4717-14, Đầu vào 3/4 inch, Áp suất 13.8 Bar | BR4GPZ 0472017 LF4717-14Đồng thau không chì3 / 4 "200 PSILF471733 độ. F3 / 4 "€16.97
Khuỷu tay WATTS LF4717-18, Đầu vào 1 inch, Áp suất 13.8 Bar | BR4GQF 0472018 LF4717-18Đồng thau không chì1"200 PSILF471733 độ. F1"€29.72
Khuỷu tay WATTS LF4722-14, Đầu vào 3/4 inch, Áp suất 13.8 Bar | BR4GQQ 0472032 LF4722-14Đồng thau không chì3 / 4 "200 PSILF472233 độ. F3 / 4 "€19.09
WATTS LF4722-18 Khuỷu tay, Đầu vào 1 inch, Áp suất 13.8 Bar | BR4GQT 0472033 LF4722-18Đồng thau không chì1"200 PSILF472233 độ. F1"€28.43
WATTS LF4717-08 Khuỷu tay, Đầu vào 3/8 inch, Áp suất 13.8 Bar | BR4MWD 0472061 LF4717-08Đồng thau không chì3 / 8 "200 PSILF471733 độ. F3 / 8 "€17.24
Khuỷu tay WATTS LF4717-10CP, Đầu vào 1/2 inch, Áp suất 13.8 Bar | BR6EQD 0472066 LF4717-10CPĐồng thau không chì1 / 2 "200 PSILF471733 độ. F1 / 2 "€66.23
Khuỷu tay WATTS LF4717-14CP, Đầu vào 3/4 inch, Áp suất 13.8 Bar | BR6EQE 0472067 LF4717-14CPĐồng thau không chì3 / 4 "200 PSILF471733 độ. F3 / 4 "€79.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS LF4722-10 Khuỷu tay, Đầu vào 1/2 inch, Áp suất 13.8 Bar
€14.01 /đơn vị