vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu nối cái WATTS LF4710-1412, Đầu vào 3/4 inch, Áp suất 13.8 Bar | BR4GPV 0472007

WATTS Đầu nối cái LF4710-1412, đầu vào 3/4 inch, áp suất 13.8 bar

Trong kho
Khoản mục: BR4GPV phần: LF4710-1412Tham chiếu chéo: 0472007
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
€12.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ chuyển đổi nữ
Kết thúcĐồng thau không chì
Loại phù hợpbộ chuyển đổi
Kết nối đầu vàoĐẩy để kết nối
Vật liệu đầu vàoĐồng thau không chì
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Loại đầu vàoKết nối nhanh
DẫnKhông có mặt
Vật chấtĐồng thau không chì
Tối đa Áp lực công việc200 PSI
Mfr. LoạtLF4710
Tối thiểu. Nhiệt độ33 độ. F
Kết nối đầu raChủ đề nữ
Vật liệu đầu raĐồng thau không chì
Kích thước ổ cắm3 / 4 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Nhiệt độ làm việc.200 độ. F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09

Chi tiết sản phẩm:

Đầu nối cái, đầu vào 3/4 inch, áp suất 13.8 bar

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMfr. LoạtKết thúcLoại phù hợpTối thiểu. Nhiệt độVật liệu đầu raKích thước ổ cắmVật liệu đầu vàoKích thước đầu vàoGiá cả
Đầu nối cái WATTS LF4710-1012, Đầu vào 1/2 inch, Áp suất 13.8 Bar | BQ3UUG 0472006 LF4710-1012LF4710Đồng thau không chìbộ chuyển đổi33 độ FĐồng thau không chì3 / 4 "Đồng thau không chì1 / 2 "€14.01
Đầu nối cái WATTS LF4710-1008, Đầu vào 1/2 inch, Áp suất 13.8 Bar | BQ3UUJ 0472005 LF4710-1008LF4710Đồng thau không chìbộ chuyển đổi33 độ FĐồng thau không chì1 / 2 "Đồng thau không chì1 / 2 "€10.19
Đầu nối cái WATTS 3510B-0808, Đầu vào 3/8 inch, Áp suất 17.2 Bar | BR3RAQ 0650103 3510B-08083510BPolysulfonecủa DINTEK75 độ FPolysulfone1 / 2 "Polysulfone3 / 8 "€9.35
Đầu nối cái WATTS LF4710-1416, Đầu vào 3/4 inch, Áp suất 13.8 Bar | BR4GPU 0472008 LF4710-1416LF4710Đồng thau không chìbộ chuyển đổi33 độ. FĐồng thau không chì1"Đồng thau không chì3 / 4 "€14.01
Đầu nối cái WATTS LF4710-1408, Đầu vào 3/4 inch, Áp suất 13.8 Bar | BR4GRX 0472062 LF4710-1408LF4710Đồng thau không chìbộ chuyển đổi33 độ. FĐồng thau không chì1 / 2 "Đồng thau không chì3 / 4 "€17.24
Đầu nối cái WATTS LF4710-0806, Đầu vào 3/8 inch, Áp suất 13.8 Bar | BR4MWF 0472059 LF4710-0806LF4710Đồng thau không chìbộ chuyển đổi33 độ. FĐồng thau không chì3 / 8 "Đồng thau không chì3 / 8 "€12.54
Đầu nối cái WATTS LF4710-1816, Đầu vào 1 inch, Áp suất 13.8 Bar | BT2ZTD 0472010 LF4710-1816LF4710Đồng thau không chìbộ chuyển đổi33 độ. FĐồng thau không chì1"Đồng thau không chì1"€21.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Đầu nối cái LF4710-1412, đầu vào 3/4 inch, áp suất 13.8 bar
€12.31 /đơn vị