Watts Lf4001e 1 | Liên minh điện môi, đầu vào 1 inch, tối đa 250 Psi. Áp lực | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Liên minh điện môi WATTS LF4001E 1, đầu vào 1 inch, tối đa 250 Psi. Áp lực | BR6ZTD 0821462

WATTS LF4001E 1 Dielectric Union, 1 Inch Inlet, 250 Psi Max. Pressure

Trong kho
Khoản mục: BR6ZTD Model: LF4001E 1Tham chiếu chéo: 0821462

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€66.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên minh điện môi
Vật liệu tiếp hợpThép
Vật liệu đệmBuna n
Áp suất tối đa của gioăng250 psi
Nhiệt độ tối đa của gioăng180 độ. F
Kết nối đầu vàoChủ đề nữ
Vật liệu đầu vàoThép
Kích thước đầu vào1"
Loại ren đầu vàoIPS
Loại đầu vàoChủ đề nữ
Vật liệu cách điệnPolysulfone
DẫnKhông có mặt
Tối đa Áp lực công việc250 PSI
Áp suất tối đa250 psi
Mfr. LoạtLF4001E
Chất liệu hạtThép
Kết nối đầu raỔ cắm
Vật liệu đầu raĐồng thau không chì
Kích thước ổ cắm1"
Loại ổ cắmỔ cắm
Nhiệt độ làm việc.180 độ. F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.26

Chi tiết sản phẩm:

Liên minh điện môi, 1 Inch Inch, 250 Psi Max. Sức ép

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu đệmKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmGiá cả
Liên minh điện môi WATTS LF4001E 2 1/2, đầu vào 2 1/2 inch, tối đa 250 Psi. Áp lực | BQ7KPT 0821465 LF4001E 2 1/2Buna-N2-1 / 2 "2-1 / 2 "€221.61
Liên minh điện môi WATTS LF4001E 1/2, đầu vào 1/2 inch, tối đa 250 Psi. Áp lực | BR6ZTA 0821460 LF4001E 1/2Buna n1 / 2 "1 / 2 "€30.14
Liên minh điện môi WATTS LF4001E 3/4, đầu vào 3/4 inch, tối đa 250 Psi. Áp lực | BR6ZTC 0821461 LF4001E 3/4Buna-N3 / 4 "3 / 4 "€30.14
Liên minh điện môi WATTS LF4001E 1 1/2, đầu vào 1 1/2 inch, tối đa 250 Psi. Áp lực | BR6ZTF 0821464 LF4001E 1 1/2Buna n1 1 / 2 "1-1 / 2 "€157.92
WATTS LF4001E 1 1/4 Liên minh điện môi, 1 đầu vào 1/4 inch, tối đa 250 Psi. Áp lực | BR6ZXY 0821463 LF4001E 1 1/4Buna n1 1 / 4 "1-1 / 4 "€108.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS LF4001E 1 Dielectric Union, 1 Inch Inlet, 250 Psi Max. Pressure
€66.65 /đơn vị