Watts Lf3004 1 1/2 | Liên minh điện môi, đầu vào 1 1/2 inch, tối đa 250 Psi. Áp lực | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Liên minh điện môi WATTS LF3004 1 1/2, đầu vào 1 1/2 inch, tối đa 250 Psi. Áp lực | BR3BHW 0821934

WATTS LF3004 Liên kết điện môi 1 1/2, Đầu vào 1 1/2 inch, Tối đa 250 Psi. Áp lực

Trong kho
khoản mục: BR3BHW phần: LF3004 1 1/2Tham chiếu chéo: 0821934

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€129.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên minh điện môi
Vật liệu tiếp hợpSắt dễ uốn
Vật liệu đệmBuna n
Áp suất tối đa của gioăng250 psi
Nhiệt độ tối đa của gioăng180 độ. F
Kết nối đầu vàoChủ đề nữ
Vật liệu đầu vàoSắt dễ uốn
Kích thước đầu vào1 1 / 2 "
Loại ren đầu vàoNPT
Loại đầu vàoChủ đề nữ
Vật liệu cách điệnPolysulfone
DẫnKhông có mặt
Tối đa Áp lực công việc250 PSI
Áp suất tối đa250 psi
Mfr. LoạtLF3004
Chất liệu hạtSắt dễ uốn
Kết nối đầu raChủ đề nữ
Vật liệu đầu raSắt dễ uốn
Kích thước ổ cắm1-1 / 2 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Kiểukit
Nhiệt độ làm việc.180 độ. F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.25

Chi tiết sản phẩm:

Liên minh điện môi, 1 1/2 Inch Inch, 250 Psi Max. Sức ép

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngVật liệu cơ thểVật liệu đệmKích thước hexVật liệu đầu vàoKích thước đầu vàoVật liệu đầu raKích thước ổ cắmGiá cả
ĐỒNG HỒ 1 1/4 LF3004 Liên minh điện môi 1-1 / 4 Inch Fip 250 Psi | AB8QZJ 26X174 1 1/4 LF30041.25 "Bàn làBuna-N2.75 "----€65.32
ĐỒNG HỒ 1/2 LF 3004-1 / 2 Liên minh điện môi 1/2 Inch Fip 250 Psi | AE3JGQ 5DMH3 1/2 LF 3004-1/21 / 2 "Sắt dẻo và thép mạ kẽmBuna-N1.625 "----€44.80
ĐỒNG HỒ 3/4 LF 3004 3/4 Liên hợp điện môi 3/4 Inch Fip 250 Psi | AE3JGR 5DMH4 3/4 LF 3004 3/43 / 4 "Sắt dẻo và thép mạ kẽmBuna-N1.875 "----€51.10
ĐỒNG HỒ 1 LF 3004-1 Liên minh điện môi 1 Inch Fip 250 Psi | AE3JGT 5DMH5 1 LF 3004-11"Sắt dẻo và thép mạ kẽmBuna-N2.25 "----€87.07
ĐỒNG HỒ 11/2 LF3004 Liên minh điện môi 1-1 / 2 Inch Fip 250 Psi | AF8EDW 25CC91 11/2 LF30041.5 "Sắt dễ uốn mạ kẽmBuna-N3.5 "----€87.03
ĐỒNG HỒ 2 LF3004 Liên minh điện môi 2 Inch Fip 250 Psi | AF8EDX 25CC92 2 LF30042"Sắt dễ uốn mạ kẽmBuna-N4.125 "----€138.76
WATTS LF3004 1 1/4 Liên minh điện môi, 1 đầu vào 1/4 inch, tối đa 250 Psi. Áp lực | BQ7KPU 0821933 LF3004 1 1/4--Buna-N-Thép1-1 / 4 "Thép1-1 / 4 "€84.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS LF3004 Liên kết điện môi 1 1/2, Đầu vào 1 1/2 inch, Tối đa 250 Psi. Áp lực
€129.07 /đơn vị